Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringel, 7mm ø, 1mm, SB-Btl 30Stück, platin


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktfoto: Ringel, 7mm ø
Produktfoto: Ringel, 7mm ø
Rayher Ringel, 7mm ø
Artikel-Nr.:
     C825-2224521
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     2224521
EAN/GTIN:
     4006166310621
Suchbegriffe:
Schmuckanhänger
Weitere Informationen:
GHS:
None
Material:
Metall
Farbe:
platin
Inhalt:
30 Stück
Saison:
Allgemein
FSC:
-
Weitere Suchbegriffe: Spaltringe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 2,34*
1 Beutel enthält 30 Stück (€ 0,078* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rayher Hobby
2224506
€ 2,34*
Ähnlich
Rayher Hobby
2224516
€ 2,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.