Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringel, 7mm ø, 1mm, SB-Btl 30Stück, roségold


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktfoto: Ringel, 7mm ø
Produktfoto: Ringel, 7mm ø
Rayher Ringel, 7mm ø
Artikel-Nr.:
     C825-2224516
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     2224516
EAN/GTIN:
     4006166498114
Suchbegriffe:
Schmuckanhänger

Die Ringel haben 7 mm Ø und sind 0;8 mm stark . Das ideale Schmuckzubehör für vielseitige Schmuckkreationen. Ringel sind das perfekte Verbindunsstück und unentbehrlich bei der Schmuckgestaltung. Die zu verbindenden Elemente sollten entweder Löcher oder Ösen haben, durch die der Ringel eingeführt werden kann. Also warte nicht lange und hole dir die Ringel in der passenden Farbe. Gold, roségoldfarben oder silber. Grundmaterial: Eisen

Weitere Informationen:
GHS:
None
Material:
Metall
Farbe:
rosé
Inhalt:
30 Stück
Saison:
Allgemein
FSC:
-
Weitere Suchbegriffe: Spaltringe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 2,34*
1 Beutel enthält 30 Stück (€ 0,078* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rayher Hobby
2224506
€ 2,34*
Ähnlich
Rayher Hobby
2224521
€ 2,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.