Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsnadeln, 5 Größen, SB-Blister 24Stück, platin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto: Sicherheitsnadeln
Produktfoto: Sicherheitsnadeln
Rayher Sicherheitsnadeln
Produktfoto: Sicherheitsnadeln
Artikel-Nr.:
     C825-2129521
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     2129521
EAN/GTIN:
     4006166134388
Suchbegriffe:
Sicherheits-Nadeln
Sicherheitsnadeln
rayher hobby sicherheits-nadeln
sicherheits nadeln

Inhalt: Je 4 Sicherheitsnadeln in den Größen: 19mm, 22mm, 28mm, 34mm, 40mm, 48mm

Weitere Informationen:
GHS:
None
Material:
Metall
Farbe:
platin
Inhalt:
24 Stück
Saison:
Allgemein
FSC:
-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 2,93*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.