| |
|
| Artikel-Nr.: C8183-6750001 Herst.-Nr.: 6750001 EAN/GTIN: 4016100670513 |
| |
|
| | |
| POLIBOY Fliesen & Fugen Konzentrat, 500 ml Das POLIBOY Fliesen & Fugen Konzentrat reinigt mit Oxy-Power kraftvoll alle ge?iesten Böden und Wände im Innen- und Außenbereich, z.B. Bad, Küche, Wintergarten. Da der Aktiv-Sauerstoff den Schmutz anlöst und gründlich entfernt, ist es besonders für glasierte Fliesen geeignet. Dies garantiert nicht nur eine hygienische Sauberkeit, sondern auch einen streifenfreien Glanz der Oberflächen. Die Flasche besteht zu 30% aus Recycling-Material. Kurzinfo - Für alle ge?iesten Böden und Wände im Innen- und Außenbereich, z.B. Bad, Küche, Wintergarten
- Pure Kraft: sehr ergiebiges Konzentrat
- Hygienische Sauberkeit und streifenfreier Glanz
- Mit Oxy-Power für intensive Fugenreinigung
- Die Flasche besteht zu 30% aus Recycling-Material
Weitere Informationen: | | GHS: | GHS05 | GHSSIGNAL: | G | Gefahrenhinweis: | H318 Verursacht schwere Augenschäden. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| |