Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POLIBOY Laminat Konzentrat, 500 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Poliboy Laminat Konzentrat, 500 ml (6433041)
Poliboy Laminat Konzentrat, 500 ml (6433041)
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     C8183-6150001
Hersteller:
     Poliboy Brandt & Walther
Herst.-Nr.:
     6150001
EAN/GTIN:
     40161617
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Laminat-Reiniger
Laminatreiniger
Parkett-Reiniger
Parkettreiniger

POLIBOY Laminat Konzentrat, 500 ml

Das POLIBOY Laminat Konzentrat eignet sich hervorragend zur Reinigung und P?ege aller Laminatböden sowie versiegelten Kork- und Linoleum?ächen. Das Konzentrat reinigt kraftvoll und bringt durch die enthaltenen natürlichen Aktivstoffe der Orange hygienische Frische. Es ist frei von Wachs oder Polymeren, wodurch es keine Schichten verursacht. Die Flasche besteht zu 30% aus Recycling-Material.

Kurzinfo

  • Ideal für Laminat, Kork und Linoleum Pure Kraft: Ergiebiges Konzentrat
  • Pure Kraft: sehr ergiebiges Konzentrat
  • Hygienisch frische und kraftvolle Reinigung durch die natürlichen Aktivstoffe der Orange
  • Keine Schichtenbildung, da wachs- und polymerfrei
  • Mit reinem Orangenöl und natürlichem Jojobaöl
  • Die Flasche besteht zu 30% aus Recycling-Material
    Weitere Informationen:
    GHS:
    GHS07
    GHSSIGNAL:
    A
    Gefahrenhinweis:
    H319 Verursacht schwere Augenreizung.

    Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
    Weitere Suchbegriffe: laminat reiniger
    Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 2,40*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,64*
    € 5,52
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 4,24*
    € 5,05
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 3,90*
    € 4,64
    pro Stück
    ab 8 Stück
    € 3,59*
    € 4,27
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,47*
    € 4,13
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,31*
    € 3,94
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,24*
    € 3,86
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,40*
    € 2,86
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.