| |
|
| Artikel-Nr.: C8183-5750001 Herst.-Nr.: 5750001 EAN/GTIN: 4016100570516 |
| | |
|
| | |
| POLIBOY Vinyl- & Designbelag Konzentrat, 500 ml Das POLIBOY Vinyl- & Designbelag Konzentrat eignet sich hervorragend zur Reinigung von Kunststoffböden wie Vinyl-, Design-, PVC- und auch Linoleumbelag. Das Produkt bindet Staub und sorgt für mehr Raumfrische und Hygiene im ganzen Haus. Es enthält pflanzliche P?egekomponente, wie 100%iges Jojobaöl. Da das Produkt wachs- und polymerfrei ist, bildet es keine Schichten und Grauschleier auf dem Boden. Die Flasche besteht zu 30% aus Recycling-Material. Kurzinfo - Für Kunststoffböden aller Art, wie Vinyl-, Design-, PVC- und Linoleumbeläge
- Pure Kraft: ergiebiges Konzentrat
- Hygienisch frische und kraftvolle Reinigung
- Kein Grauschleier und keine Schichtenbildung, da wachs- und polymerfrei
- Mit natürlichem Jojobaöl
- Die Flasche besteht zu 30 % aus Recycling-Material
Weitere Informationen: | | GHS: | GHS07 | GHSSIGNAL: | A | Gefahrenhinweis: | H319 Verursacht schwere Augenreizung. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| |