| |
|
| Artikel-Nr.: C8183-1050001 Herst.-Nr.: 1050001 EAN/GTIN: 4016100100515 |
| |
|
| | |
| POLIBOY Bio Allzweck Reiniger, 500 ml Der POLIBOY BIO Allzweck Reiniger ist ideal zur Reinigung von Oberflächen aller Art, zum Beispiel für Holz oder Kunststoff. Staub und Schmutz werden sofort entfernt und der Reiniger verbreitet durch naturbelassene ätherische Öle den frischen und fruchtigen Duft der Grapefruit. Das Produkt basiert vollständig auf Wirkstoffen aus natürlichem Ursprung und ist damit verantwortungsvoll für Mensch und Umwelt. Die Kunststoffflasche wurde aus 100 % Recycling-Material hergestellt. Kurzinfo - Für alle Oberflächen & Holzarten
- Entfernt Staub & Verschmutzungen
- Mit duftendem Grapefruit-Öl
- Basiert zu 100% auf natürlichen Wirkstoffen
- Flasche zu 100% aus recyceltem Kunststoff hergestellt
- Vegan
- NCP™ (Nature Care Product Standard)- zertifiziert
- Klimaneutrales Produkt – realisiert mit ClimatePartner
Weitere Informationen: | | Zertifikat: | NCP |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Möbelpflege, Möbelpolitur, Möbelreiniger, Neutralreiniger, Schonreiniger, Allesreiniger, Allzweckreiniger, Mehrzweckreiniger, Universal-Reiniger, Universalreiniger, poliboy holzreiniger 0,5 l, allesreiniger poliboy, allzweckreiniger |
| | |
| |