| |
|
| Artikel-Nr.: C8183-0850001 Herst.-Nr.: 0850001 EAN/GTIN: 4016100080510 |
| | |
|
| | |
| POLIBOY Bio Kalklöser, 500 ml Der POLIBOY BIO Kalklöser ermöglicht ein kraftvolles und naturschonendes Entkalken. Geruchsneutral, ohne unangenehmen Essig- oder Säuregeruch, entfernt das Produkt mit der Kraft von Zitronen- und Milchsäure hartnäckige Kalkablagerungen. Pur angewendet ist der Kalklöser für Duschwände, Armaturen und Fliesen geeignet, verdünnt können Wasserkocher und Kaffeemaschinen etc. gereinigt werden. Das Produkt basiert vollständig auf Wirkstoffen aus natürlichem Ursprung und ist damit verantwortungsvoll für Mensch und Umwelt. Die Flasche wird zu 100 % aus Recycling-Material hergestellt. Kurzinfo - Für Küche Bad & Co.
- Entfernt Kalkablagerungen an Duschwänden, Armaturen, Fliesen
- Verdünnt auch für Wasserkocher, Kaffeemaschine geeignet
- Mit Zitronen- und Milchsäure
- Basiert zu 100% auf natürlichen Wirkstoffen
- Flasche zu 100% aus recyceltem Kunststoff hergestellt
- Vegan
- NCP™ (Nature Care Product Standard)- zertifiziert
- Klimaneutrales Produkt – realisiert mit ClimatePartner
Weitere Informationen: | | GHS: | GHS07 | GHSSIGNAL: | A | Gefahrenhinweis: | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | Zertifikat: | NCP |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| |