Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mülleimer 3 L mit Kunststoffinneneimer Ø 17 x H 25,3 cm Stahl weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mülleimer 3 L mit Kunststoffinneneimer Ø 17 x H 25,3 cm Stahl weiss
Mülleimer 3 L mit Kunststoffinneneimer Ø 17 x H 25,3 cm Stahl weiss
Mülleimer 3 L mit Kunststoffinneneimer Ø 17 x H 25,3 cm Stahl weiss
Artikel-Nr.:
     C812-RP90210-2
Hersteller:
     Eurobins
Herst.-Nr.:
     112036-2
EAN/GTIN:
     4051612021026
Suchbegriffe:
Standard-Abfalleimer
Standard-Mülleimer
Standardabfalleimer
Standardmülleimer

Mülleimer 3 l mit Kunststoffinneneimer für mittlere Beanspruchung

Solide Ausführung mit Kunststoffinneneimer ohne Henkel. Der Plastiksockel mit Stabilisierung im Pedalbereich sorgt für gutes Handling und schützt den Behälter vor Feuchtigkeit. Ein schwarzes Kunststoffscharnier verbindet Deckel und Korpus.

Für den Einsatz im Innenbereich z.B. Badezimmer, Toiletten

Artikeldetails:

  • Farbe: weiss
  • Material: Epoxydpulverbeschichteter Stahl
  • Inhalt: 3 Liter
  • Aussenabmessungen: Ø 17,0 x H 25,3 cm
  • Inneneimer: Kunststoff schwarz
  • Gewicht: 0,7 kg

Weitere FARBEN und GRÖSSEN siehe unten

Weitere Suchbegriffe: standard-mülleimer rund, standard abfalleimer, standard-mülleimer weiß, Abfallbehälter, Abfalleimer, Mülleimer, Mülltonne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,00*
€ 36,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,56*
€ 36,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,94*
€ 34,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,16*
€ 33,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,63*
€ 32,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,33*
€ 25,38
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eurobins
112035-2
ab € 23,02*
Ähnlich
Eurobins
112055-2
ab € 26,31*
Ähnlich
Eurobins
112056-2
ab € 24,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.