Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Treteimer 90 L mit Rädern B 51 x T 51 x H 89,5 cm Kunststoff gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Treteimer 90 L mit Rädern B 51 x T 51 x H 89,5 cm Kunststoff gelb
Treteimer 90 L mit Rädern B 51 x T 51 x H 89,5 cm Kunststoff gelb
Treteimer 90 L mit Rädern B 51 x T 51 x H 89,5 cm Kunststoff gelb
Artikel-Nr.:
     C812-RP56701-1
Hersteller:
     Rossignol Pro
Herst.-Nr.:
     56701
EAN/GTIN:
     3019920567019
Suchbegriffe:
Abfallgroßbehälter
Abfalltonne
Großmülltonne
Müllgroßbehälter

Treteimer 90 l mit farbcodiertem Deckel und 2 Rädern HACCP

Robuste Kunststoffkonstruktion - kein Verbeulen, Rosten oder Abplatzen von Farbe. Beständig gegen die meisten Säuren, Laugen und Lösungsmittel. Farblich codierte Deckel für die Wertstofftrennung und HACCP-Methode. Hygienisches Öffnen mittels großem Fußpedal. Leichte Reinigung durch glatte Oberflächen. Zwei integrierte Räder und ein Handgriff verleihen dem Behälter Mobilität.

Für den Einsatz im Innenbereich z.B. Büro, Hotel, Gastronomie, Krankenhaus, Behörde, Lager

Artikeldetails:

  • Farbe: Korpus weiss, Deckel gelb
  • Material: Korpus Polyethylen (PE), Pedalgestänge Edelstahl
  • Inhalt: 90 Liter
  • Aussenabmessungen: B 51,0 x T 51,0 x H 89,5 cm
  • Rad-Ø: 9,5 cm
  • Gewicht: 6,6 kg

Weitere FARBEN und GRÖSSEN siehe unten

Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 133,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,95*
€ 209,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,09*
€ 207,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,19*
€ 201,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,29*
€ 193,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,16*
€ 158,46
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eurobins
1071
ab € 42,85*
Zubehör
Eurobins
1072
ab € 62,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.