Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Badezimmer Spiegel 600 x 400 mm rahmenlos Acrylglas 5 mm stark


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Badezimmer Spiegel 600 x 400 mm rahmenlos Acrylglas 5 mm stark
Badezimmer Spiegel 600 x 400 mm rahmenlos Acrylglas 5 mm stark
Badezimmer Spiegel 600 x 400 mm rahmenlos Acrylglas 5 mm stark
Artikel-Nr.:
     C812-RP51513-2
Hersteller:
     Rossignol Pro
Herst.-Nr.:
     51513-2
EAN/GTIN:
     3019922515131
Suchbegriffe:
Badezimmer Spiegel
Badspiegel
badezimmer spiegel

Badezimmer Spiegel aus 5 mm starkem Acrylglas für sensible Bereiche oder bei erhöhter Bruchgefahr

  • Rahmenloser Spiegel mit 4 Bohrlöchern zur Wandmontage
  • Gefertigt aus schlagfestem und leichtem Acrylglas
  • Qualitätsprodukt mit poliertem Rand und gerundeten Ecken
  • Geeignet für Bereiche wo Glas verboten oder nicht erwünscht ist
  • Montage auch mit doppelseitigem Klebeband oder Klettband möglich
  • Montagematerial ist nicht im Lieferumfang enthalten
  • Ideal für Umkleide- und Sanitärräume in Schulen, Universitäten, Diskotheken, Verwaltungen, so wie Lebensmittelverarbeitung, Marktwagen, Wohnmobile, Messestände ...

    Spezifikationen

    Farbe: transparenter Kunststoff mit spiegelnder Beschichtung
    Material: Acrylglas PMMA (Kunststoff)
    Außenabmessungen: Breite 60,0 x Höhe 40,0 x Stärke 0,5 cm
    Gewicht: 1,3 kg
    Weitere Suchbegriffe: Badezimmerspiegel, Kosmetikspiegel
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 92,35*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 116,50*
    € 138,64
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 116,18*
    € 138,25
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 110,80*
    € 131,85
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 109,12*
    € 129,85
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 92,35*
    € 109,90
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.