Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wand Mülleimer 10 L B 25 x T 13 x H 30 cm Edelstahl gebürstet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wand Mülleimer 10 L B 25 x T 13 x H 30 cm Edelstahl gebürstet
Wand Mülleimer 10 L B 25 x T 13 x H 30 cm Edelstahl gebürstet
Wand Mülleimer 10 L B 25 x T 13 x H 30 cm Edelstahl gebürstet
Artikel-Nr.:
     C812-RP51363-2
Hersteller:
     Eurobins
Herst.-Nr.:
     105063-2
EAN/GTIN:
     4051612036327
Suchbegriffe:
Standard-Abfalleimer
Standard-Mülleimer
Standardabfalleimer
Standardmülleimer

Mülleimer 10 l mit Klappdeckel, zur Wandbefestigung

Solider Abfallbehälter mit Klappdeckel in schlichter, zeitloser Optik. Integrierte Beutelhalterung. Für eine leichte Entleerung empfehlen wir den Einsatz von optional erhältlichen Müllbeuteln. Passende Größen finden Sie unten unter ZUBEHÖR.

Für den Einsatz im Kunden- und Mitarbeiter-Sanitärbereich

Artikeldetails:

  • Farbe: Edelstahl gebürstet
  • Material: Edelstahl
  • Inhalt: 10 Liter
  • Beutelhalterung: ja
  • Aussenabmessungen: B 25,0 x T 13,0 x H 30,0 cm
  • Gewicht: 2,00 kg
Weitere Suchbegriffe: standard-mülleimer edelstahl, standard abfalleimer, standard- mülleimer 10l, Abfallbehälter, Abfalleimer, Mülleimer, Wandabfallbehälter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 82,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,10*
€ 133,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,08*
€ 133,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,12*
€ 127,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,98*
€ 124,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,21*
€ 97,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eurobins
0902
ab € 17,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.