Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papierkorb 27 L Ø 24 x H 60 cm dicker Stahl matt schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Papierkorb 27 L Ø 24 x H 60 cm dicker Stahl matt schwarz
Papierkorb 27 L Ø 24 x H 60 cm dicker Stahl matt schwarz
Papierkorb 27 L Ø 24 x H 60 cm dicker Stahl matt schwarz
Artikel-Nr.:
     C812-PD775101-1
Hersteller:
     Eurobins
Herst.-Nr.:
     775101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abfall-Korb
Abfallkorb
Müllkorb
Papiereimer

Papierkorb 27 l feuerfest, robuste Ausführung

Solide Verarbeitung und ansprechendes Design für den Objekteinsatz. Die leicht strukturierte, seidenmatte Oberfläche verleiht dem Behälter eine unaufdringliche Eleganz und der robuste Korpus sorgt für Langlebigkeit. Ein Bodenschutzring aus Gummi schont den Untergrund und verhindert ein Verrutschen des Behälters.

Für den Einsatz im Innenbereich z.B. Flughafen, Hotel, Theater, Einkaufscenter, Verwaltung, Universität

Artikeldetails:

  • Farbe: Schwarz seidenmatt
  • Material: Epoxydpulverbeschichteter Stahl
  • Inhalt: 27 Liter
  • Aussenabmessungen: Ø 24,0 x H 60,0 cm
  • Gewicht: 2,9 kg

Made in EC / EU

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,23*
€ 60,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,30*
€ 59,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,18*
€ 57,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,29*
€ 56,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,60*
€ 55,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,27*
€ 43,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.