| |
|
| Artikel-Nr.: C812-PD770031-3 Herst.-Nr.: 770031-3 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Müleimer 30 l mit Trichterdeckel, robuste Ausführung Solide Verarbeitung und ansprechendes Design für den Objekteinsatz. Die leicht strukturierte, seidenmatte Oberfläche verleiht dem Behälter eine unaufdringliche Eleganz und der robuste Korpus sorgt für Langlebigkeit. Der Sicherheitsdeckel unterbricht die Luftzufuhr zum Behälterinneren, wenn dort ein Feuer ausbrechen sollte. Der Brand wird erstickt. Ein Bodenschutzring aus Gummi schont den Untergrund und verhindert ein Verrutschendes Behälters. Für den Einsatz im Innenbereich z.B. Flughafen, Hotel, Theater, Einkaufscenter, Verwaltung, Universität Artikeldetails: - Farbe: Schwarz seidenmatt
- Material: Epoxydpulverbeschichteter Stahl
- Inhalt: 30 Liter
- Aussenabmessungen: Ø 25,0 x H 60,0 cm
- Einwurföffnung: Ø 12,5 cm
- Gewicht: 3,1 kg
Made in EC / EU |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsabfallbehälter, Sicherheitspapierkorb, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, sicherheitspapierkorb stahl, brandschutzbehälter, Abfallbehälter, Abfalleimer, Mülleimer, Mülltonne |
| | |
| |