Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Büro-Falzmaschine IDEAL 8306 mit 4 Falzarten, Falzleistung bis 115 Blatt/Minute


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Büro-Falzmaschine IDEAL 8306 mit 4 Falzarten, Falzleistung bis 115 Blatt/Minute
Büro-Falzmaschine IDEAL 8306 mit 4 Falzarten, Falzleistung bis 115 Blatt/Minute
Artikel-Nr.:
     C809-83060011
Hersteller:
     IDEAL
Herst.-Nr.:
     83060011
EAN/GTIN:
     4019364883064
Suchbegriffe:
Brieffalzmaschine
Falzmaschine
Letter Folder
Akten-Vernichter
Büro-Falzmaschine IDEAL 8306. Geeignet für DIN A4 oder 12'-Formate. Papierqualität 60 g/qm bis 120 g/qm. Ausklappbarer Zuführtisch für 150 Blatt Papier. Falzgeschwindigkeit 115 Blatt/Minute. Einfache Einstellung der Falzarten über Symbole und Farbcodes. Abschaltautomatik mit Displayanzeige beim Aufklappen von Gehäuseteilen. Automatische Endabschaltung. Einfache Bedienung über Start-/Stoppschalter. Display mit Fehleranzeigen. Zähler für Addition (Totalzähler) oder Subtraktion (Vorwahlzähler). Bandauslage mit verstellbarer Papierauswurfrolle zur kontrollierten Ablage des gefalzten Papiers. Entspricht europäischem CE-Standard. Stromanschluss: 220-240 V / 50 Hz. Maße im Betriebszustand (B x T x H): 745 x 360 x 422 mm. Maße im Ruhezustand (B x T x H): 463 x 360 x 422 mm. Farbe: hellgrau. Gewicht: ca. 15 kg.
Weitere Informationen:
Tiefe:
360
max. Länge des Dokuments:
297
Stückzahl pro Minute:
115
max. Dicke des Dokuments:
0.12
Masse (Gewicht):
15
Artikelbezeichnung:
Falzmaschine
max. Anzahl der Blätter je Falzarbeitsgang:
1
max. Breite des Dokuments:
210
Garantiedauer:
2 Jahre
Farbe:
cool grey
max. Eigengeräusch:
80
Anzahl der Zuführungen:
1
Produkttypbezeichnung:
IDEAL 8306
Garantie gewährt:
Ja
Breite:
463
Beschreibung der Besonderheiten:
Einfache Einstellung der Falzarten über Symbole und Farbcodes, Display mit Fehleranzeige, Bandauslage mit verstellbarer Papierauswurfrolle zur kontrollierten Ablage des gefalzten Papiers
Zertifikat/Zulassung:
CE-Prüfzeichen
Höhe:
422
Produkt-Typbezeichnung:
IDEAL 8306
Zertifikate und Zulassungen:
CE-Prüfzeichen
max. Stärke des Dokuments:
0.12
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 523,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 573,92*
€ 682,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 555,16*
€ 660,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 540,63*
€ 643,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 534,92*
€ 636,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 523,21*
€ 622,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.