Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter EBA 1824 C 2x15mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aktenvernichter 1824 C 2x15mm
Aktenvernichter 1824 C 2x15mm
Artikel-Nr.:
     C809-18241111
Hersteller:
     Krug & Priester
Herst.-Nr.:
     18241111
EAN/GTIN:
     4018351108623
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Akten-Vernichter
Aktenschredder
SPS-Sicherheitspaket (Safety Protection System): Patentierte, elektronisch kontrollierte Sicherheitsklappe in der Zuführöffnung als zusätzliches Sicherheitselement;Mehrfunktions-Schaltelement EASY-SWITCH mit integrierter Bedienerführung durch Farbsignale und Leuchtsymbole ; Reversierautomatik mit automatischer Abschaltung (verhindert Papierstaus); Abschaltautomatik bei vollem Schnittgutbehälter; elektronische Türsicherung über Magnetschalter; zweifache Motorsicherung; ZERO ENERGY Standby-Modus: Komplette, automatische Netztrennung nach 30 Minuten Standby-Modus. Lichtschranke für automatischen Start/Stopp. Mit SSC - smart shred control: ein Smiley auf dem EASY-SWITCHSchalter zeigt die aktuelle Kapazitätsauslastung während des Shredderns an. Büroklammernfeste Vollstahl-Messerwellen aus gehärtetem Spezialstahl. Mit LIFETIME-Garantie. Das Streifenschnittgerät ist auch geeignet zum Vernichten der gängigsten CDs/DVDs. Laufruhiger, kraftvoller Wechselstrommotor. Robustes,geschlossenes Getriebe. Hochwertiger, fahrbarer Holzunterschrank. Praktischer Schnittgutbehälter aus schlagfestem Kunststoff (kann mit oder ohne Einwegsack verwendet werden).
Weitere Informationen:
Kabel inbegriffen:
Ja
Eingabebreite für die Materialzuführung:
240
Netzspannung:
230 V
Breite:
395
Schnittgeschwindigkeit:
100
Bezeichnung der Sicherheitsstufe:
5
Art der Betätigung (Schneidwerk):
Mehrfunktions-Schaltelement EASY-SWITCH mit integrierter Bedienerführung und integrierte Lichtschranke für automatischen Start/Stopp.
Masse (Gewicht):
21
Tiefe:
291
Partikellänge (Partikelschnitt):
15
Beschreibung der Besonderheiten:
EASY-SWITCH; PATENTIERTE Sicherheitsklappe; VOLLSTAHL-MESSERWELLEN
Rauminhalt für Schnittgut:
35
Netzfrequenz:
50
Schnittbreite (Partikelschnitt/Streifenschnitt):
2
Leistungsaufnahme des Motors:
580
Höhe:
635
max. Anzahl der Blätter (70g/qm) je Schneidearbeitsgang:
13
max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang:
11
Farbe:
silber/anthrazit
verwendbares Schnittgut:
Papier, Heftklammern, Büroklammern, Kreditkarten
Art des Schnittes:
Partikelschnitt
Schnittart:
Partikelschnitt
Art der Betätigung des Schneidwerks:
Mehrfunktions-Schaltelement EASY-SWITCH mit integrierter Bedienerführung und integrierte Lichtschranke für automatischen Start/Stopp.
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 501,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 580,88*
€ 691,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 561,11*
€ 667,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 533,47*
€ 634,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 521,87*
€ 621,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 501,32*
€ 596,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.