Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter EBA 1624 CCC 0,8x5 mit auto. Öler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aktenvernichter 1624 CCC Partikelschnitt 0,8x5mm mit automatischem Öler
Aktenvernichter 1624 CCC Partikelschnitt 0,8x5mm mit automatischem Öler
Aktenvernichter 1624 CCC Partikelschnitt 0,8x5mm mit automatischem Öler
Aktenvernichter 1624 CCC Partikelschnitt 0,8x5mm mit automatischem Öler
Artikel-Nr.:
     C809-16247211
Hersteller:
     Krug & Priester
Herst.-Nr.:
     16247211
EAN/GTIN:
     4018351108302
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Akten-Vernichter
Aktenschredder
SPS-Sicherheitspaket (Safety Protection System): Patentierte, elektronisch kontrollierte Sicherheitsklappe in der Zuführöffnung als zusätzliches Sicherheitselement; Mehrfunktions-Schaltelement EASY-SWITCH mit integrierter Bedienerführung durch Farbsignale und Leuchtsymbole; Reversierautomatik mit automatischer Abschaltung (verhindert Papierstaus); Abschaltautomatik bei vollem Schnittgutbehälter; elektronische Türsicherung über Magnetschalter; zweifache Motorsicherung; ZERO ENERGY Standby-Modus: Komplette, automatische Netztrennung nach 30 Minuten Standby-Modus. Lichtschranke für automatischen Start/Stopp. Mit SSC - smart shred control: ein Smiley auf dem EASY-SWITCHSchalter zeigt die aktuelle Kapazitätsauslastung während des Shredderns an. Automatische Öleinspritzung auf die Messerwellen während des Shredderns für gleichbleibend hohe Schnittleistung. Büroklammernfeste Qualitäts-Messerwellen aus gehärtetem Spezialstahl mit LIFETIME-Garantie (Büro- und Heftklammern sind beim Feinschnitt 0,8 x 12 mm und Super-Feinschnitt 0,8 x 5 mm zu entfernen. Garantie: 2 Jahre). Laufruhiger, kraftvoller Wechselstrommotor. Robustes, geschlossenes Getriebe. Hochwertiger, fahrbarer Holzunterschrank. Praktischer Schnittgutbehälter aus schlagfestem Kunststoff (kann mit oder ohne Einwegsack verwendet werden).
Weitere Informationen:
verwendbares Schnittgut:
Papier
Art des Schnittes:
Superfeinschnitt
Breite:
395
Schnittgeschwindigkeit:
70
Partikellänge (Partikelschnitt):
5
Höhe:
635
Beschreibung der Besonderheiten:
Automatischer Öler; EASY-SWITCH; PATENTIERTE Sicherheitsklappe; VOLLSTAHL-MESSERWELLEN
Kabel inbegriffen:
Ja
Farbe:
silber/anthrazit
Masse (Gewicht):
21
Leistungsaufnahme des Motors:
390
Rauminhalt für Schnittgut:
35
Netzfrequenz:
50
Netzspannung:
230 V
Eingabebreite für die Materialzuführung:
240
Bezeichnung der Sicherheitsstufe:
7
Tiefe:
291
max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang:
4
Schnittbreite (Partikelschnitt/Streifenschnitt):
1
Art der Betätigung (Schneidwerk):
Mehrfunktions-Schaltelement EASY-SWITCH mit integrierter Bedienerführung und integrierte Lichtschranke für automatischen Start/Stopp.
max. Anzahl der Blätter (70g/qm) je Schneidearbeitsgang:
5
Art der Betätigung des Schneidwerks:
Mehrfunktions-Schaltelement EASY-SWITCH mit integrierter Bedienerführung und integrierte Lichtschranke für automatischen Start/Stopp.
Schnittart:
Superfeinschnitt
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 899,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 977,71*
€ 1.163,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 970,38*
€ 1.154,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 931,64*
€ 1.108,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 913,47*
€ 1.087,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 899,47*
€ 1.070,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.