Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter EBA 1128 4mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aktenvernichter EBA 1128 4mm
Aktenvernichter EBA 1128 4mm
Aktenvernichter EBA 1128 4mm
Artikel-Nr.:
     C809-11284111
Hersteller:
     Krug & Priester
Herst.-Nr.:
     11284111
EAN/GTIN:
     4018351105905
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Akten-Vernichter
Aktenschredder
Bedienfreundliches Schreibtischgerät für den umweltbewussten Anwender. Ausgezeichnet mit dem 'Blauen Engel' für seine Energieeffizienz. EASY-Touch- Mehrfunktionsschalter für Stand-by, Stopp (Aus), Rückwärtslauf und integrierte Leuchtanzeigen. Lichtschranke für automatischen Start/Stopp. Reversierautomatik mit automatischer Abschaltung. Zero Energy Stand-by Modus: Komplette, automatische Netztrennung nach 30 Minuten. Sicherheitsklappe in der Zuführöffnung als Eingriffschutz. Volle DIN A4-Arbeitsbreite (220 mm). Laufruhiger 150-Watt-Wechselstrommotor. Zweifache Motorsicherung gegen Überhitzung. Büroklammernfeste Qualitäts-Messerwellen aus gehärtetem Spezialstahl mit LIFETIME-Garantie. Hochwertiger Unterschrank. Herausnehmbarer Schnittgutbehälter mit Sichtfenster als Füllstandsanzeige. 20 l Behältervolumen. Erhältlich mit Streifen- oder Partikelschnitt. Abschaltautomatik über Magnetschalter beim Entnehmen des Schnittgutbehälters (Modell 1128 C).
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Aktenvernichter
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 228,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 277,15*
€ 329,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 273,18*
€ 325,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 248,59*
€ 295,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 242,62*
€ 288,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 242,61*
€ 288,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 228,35*
€ 271,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.