Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter EBA 1128 2 x 15 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aktenvernichter EBA 1128 2 x 15 mm
Aktenvernichter EBA 1128 2 x 15 mm
Aktenvernichter EBA 1128 2 x 15 mm
Artikel-Nr.:
     C809-11281111
Hersteller:
     Krug & Priester
Herst.-Nr.:
     11281111
EAN/GTIN:
     4018351105929
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Akten-Vernichter
Aktenschredder
Bedienfreundliches Schreibtischgerät für den umweltbewussten Anwender. Ausgezeichnet mit dem 'Blauen Engel' für seine Energieeffizienz. EASY-Touch- Mehrfunktionsschalter für Stand-by, Stopp (Aus), Rückwärtslauf und integrierte Leuchtanzeigen. Lichtschranke für automatischen Start/Stopp. Reversierautomatik mit automatischer Abschaltung. Zero Energy Stand-by Modus: Komplette, automatische Netztrennung nach 30 Minuten. Sicherheitsklappe in der Zuführöffnung als Eingriffschutz. Volle DIN A4-Arbeitsbreite (220 mm). Laufruhiger 150-Watt-Wechselstrommotor. Zweifache Motorsicherung gegen Überhitzung. Büroklammernfeste Qualitäts-Messerwellen aus gehärtetem Spezialstahl mit LIFETIME-Garantie. Hochwertiger Unterschrank. Herausnehmbarer Schnittgutbehälter mit Sichtfenster als Füllstandsanzeige. 20 l Behältervolumen. Erhältlich mit Streifen- oder Partikelschnitt. Abschaltautomatik über Magnetschalter beim Entnehmen des Schnittgutbehälters (Modell 1128 C).
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Aktenvernichter
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 270,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 325,46*
€ 387,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 316,11*
€ 376,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 290,41*
€ 345,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 281,99*
€ 335,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 281,98*
€ 335,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 270,78*
€ 322,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.