Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teegläser BALANCE 2er-Set 220 ml klar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEONARDO Teegläser BALANCE Set aus 2 Teegläsern, mit Henkel, Vol. 220 ml, spülmaschinenfest, 070344Freisteller
LEONARDO Teegläser BALANCE Set aus 2 Teegläsern, mit Henkel, Vol. 220 ml, spülmaschinenfest, 070344Freisteller
LEONARDO Teegläser BALANCE Set aus 2 Teegläsern, mit Henkel, Vol. 220 ml, spülmaschinenfest, 070344 Maße
LEONARDO Teegläser BALANCE Set aus 2 Teegläsern, mit Henkel, Vol. 220 ml, spülmaschinenfest, 070344
LEONARDO Teegläser BALANCE Set aus 2 Teegläsern, mit Henkel, Vol. 220 ml, spülmaschinenfest, 070344
Handmade
Leonardo Logo
Artikel-Nr.:
     C8071-4002541703446
Hersteller:
     Leonardo
Herst.-Nr.:
     070344
EAN/GTIN:
     4002541703446
Suchbegriffe:
Glas-Häuferl
Glas-Tasse
Glastasse
Tee-Becher

LEONARDO Teegläser BALANCE Set aus 2 Teegläsern, mit Henkel, Vol. 220 ml, spülmaschinenfest, 070344

GK/2 Teegläser Balance
Weitere Informationen:
Serie:
BALANCE
Höhe:
10 cm
Breite:
16 cm
Tiefe:
8 cm
Randvollvolumen / Nutzinhalt:
220 / 150 ml
Weitere Suchbegriffe: Tee-Glas, Teebecher, Teeglas, Tee-Häuferl, Tee-Obere, Tee-Obertasse, Tee-Tasse, Teeobere, Teeobertasse, Teetasse, teeglas leonardo, glas tasse, Keyword 1 (Tee-Becher), Keyword 2 (Tee-Glas), Keyword 3 (Glas-Tasse), Keyword 4 (Teeglas)
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,55*
  
Preis gilt ab 18.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 12 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 30 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 60 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 120 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leonardo
030525
ab € 4,9825*
Zubehör
Leonardo
030537
ab € 5,7825*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.