Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grappaglas CHATEAU 90 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LEONARDO Grappaglas CHATEAU Set aus 6 Gläsern, mit Design, Höhe 23 cm, ideal für Obstler und Spirituosen, 6er Set, 90 ml, 061594Freisteller
LEONARDO Grappaglas CHATEAU Set aus 6 Gläsern, mit Design, Höhe 23 cm, ideal für Obstler und Spirituosen, 6er Set, 90 ml, 061594Freisteller
LEONARDO Grappaglas CHATEAU Set aus 6 Gläsern, mit Design, Höhe 23 cm, ideal für Obstler und Spirituosen, 6er Set, 90 ml, 061594 Maße
LEONARDO Grappaglas CHATEAU Set aus 6 Gläsern, mit Design, Höhe 23 cm, ideal für Obstler und Spirituosen, 6er Set, 90 ml, 061594
Spülmaschinenfest
Leonardo Logo
Artikel-Nr.:
     2813-410-730
Hersteller:
     Leonardo
Herst.-Nr.:
     061594
EAN/GTIN:
     4002541615947
Suchbegriffe:
Grappa-Glas
Grappa-Kelch
Grappagläser
Grappakelch

LEONARDO Grappaglas CHATEAU Set aus 6 Gläsern, mit Design, Höhe 23 cm, ideal für Obstler und Spirituosen, 6er Set, 90 ml, 061594

GK/6 Grappagläser Chateau
Weitere Informationen:
Serie:
CHATEAU
Höhe:
19,5 cm
Breite:
6 cm
Tiefe:
6 cm
Randvollvolumen / Nutzinhalt:
90 / 50 ml
Weitere Suchbegriffe: Champagner-Flöte, Champagnerflöte, Schaumwein-Flöte, Schaumweinflöte, Sekt-Flöte, Sektflöte, grappaglas leonardo, grappa glas, Keyword 1 (Grappa-Kelch), Keyword 2 (Grappagläser), Keyword 3 digestifglas), Keyword 4 (aperitifglas)
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
500
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 6,18*
€ 8,30*
15 Tage
unbekannt
6
pro Stück
€ 5,20*
ab € 6,37*
€ 8,52*
2 Tage
83
1
pro Packung
€ 3,90*
ab € 54,83004*
€ 70,39002*
3 Tage
1
1
pro Packung
€ 5,80*
ab € 63,88002*
€ 81,03*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 49,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leonardo
061617
ab € 6,33*
Ähnlich
Leonardo
061592
ab € 6,16*
Ähnlich
Leonardo
061590
ab € 6,18*
Ähnlich
Leonardo
061595
ab € 5,11*
Ähnlich
Leonardo
061593
ab € 5,16*
Ähnlich
Leonardo
061620
ab € 6,20*
Ähnlich
Leonardo
061591
ab € 6,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.