Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trinkglas SORA 6 Stück sortiert 360 ml mehrfarbig farbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEONARDO Trinkglas SORA Set aus 6 bunt sortierten Wassergläsern, Ø 7 cm, Höhe 10 cm, 6er Set, spülmaschinenfest, 047289Freisteller
LEONARDO Trinkglas SORA Set aus 6 bunt sortierten Wassergläsern, Ø 7 cm, Höhe 10 cm, 6er Set, spülmaschinenfest, 047289Freisteller
LEONARDO Trinkglas SORA Set aus 6 bunt sortierten Wassergläsern, Ø 7 cm, Höhe 10 cm, 6er Set, spülmaschinenfest, 047289
LEONARDO Trinkglas SORA Set aus 6 bunt sortierten Wassergläsern, Ø 7 cm, Höhe 10 cm, 6er Set, spülmaschinenfest, 047289
Spülmaschinenfest
Leonardo Logo
Artikel-Nr.:
     C8071-4002541472892
Hersteller:
     Leonardo
Herst.-Nr.:
     047289
EAN/GTIN:
     4002541472892
Suchbegriffe:
Allzweck-Trinkglas
Allzweckglas
Limonaden-Glas
Limonadenglas

LEONARDO Trinkglas SORA Set aus 6 bunt sortierten Wassergläsern, Ø 7 cm, Höhe 10 cm, 6er Set, spülmaschinenfest, 047289

GK/6 WH Becher farb.sort.Sora
Weitere Informationen:
Serie:
SORA
Höhe:
9,7 cm
Breite:
8,4 cm
Tiefe:
8,4 cm
Randvollvolumen / Nutzinhalt:
360 / 300 ml
Weitere Suchbegriffe: Universal-Trinkglas, Mineralwasser-Glas, Mineralwasser-Kelch, Mineralwasserglas, Mineralwasserkelch, Wasserglas, Wasserkelch, leonardo wasserglas, mineralwasser glas, Keyword 1 (Allzweck-Trinkglas), Keyword 2 (Limonaden-Glas), Keyword 3 (Whiskey-Becher), Keyword 4 (Saft-Gläser)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,97*
€ 53,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,58*
€ 53,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,33*
€ 50,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,67*
€ 49,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,42*
€ 48,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,32*
€ 40,84
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leonardo
012683
ab € 1,16*
Zubehör
Leonardo
012684
ab € 1,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.