Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rapoo USB-C Adapter UCA-1016 USB-C auf Gigabit LAN, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00226495
Hersteller:
     Rapoo
Herst.-Nr.:
     00226495
EAN/GTIN:
     6940056124456
Suchbegriffe:
USB Ethernet Adapter
USB RJ-45 Adapter
USB-C RJ-45 Adapter
usb ethernet adapter
- USB-C auf Gigabit LAN-Adapter- Anschluss an ein kabelgebundenes Gigabit-Netzwerk mit einem USB-C-Gerat - Gigabit-Ethernet - nutzlich bei drahtlosen Storungen oder schwachem Wi-Fi-Signal - einfaches Plug & Play - keine Einrichtung/Treiber erforderlich - umkehrbares, ultraflaches USB-C-Steckerdesign - kompakt und tragbar - kompatibel mit allen gangigen Betriebssystemen Lieferumfang: - 1x USB-C Adapter UCA-1016 USB-C auf Gigabit LAN, grau - 1x Kurzanleitung
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
22.51 g
Hohe:
12 cm
Lange:
7.5 cm
Breite:
2 cm
Farbton:
Grau
Anschluss:
RJ45 (8p8c)-Kupplung, USB-C-Stecker
USB-Standard:
USB-3.2 Gen 1
Max. Datenubertragungsrate:
1000 Mbit/s
Lieferanten Produktgruppe:
Hubs & Adapter
Farbe:
Grau
Weitere Suchbegriffe: USB, Adapter, Adapterkabel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 13,19*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,74*
€ 15,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.