Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Digitalmultimeter, CAT III, 300V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00223565
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00223565
EAN/GTIN:
     4047443506009
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
- kompaktes Hand-Multimeter zum Messen von Spannung, Strom und Widerstand- digitales Vielfachmessgerat mit LCD-Display zum Messen von Gleichspannung, Wechselspannung, Gleichstrom, Wechselstrom und Widerstand - Gleichspannungmessbereich: 200 mV bis 300 V - Wechselspannungsmessbereich: 200 V bis 300 V - Gleichstrommessbereich: 200 μA bis 10 A - Widerstandsmessbereich: 200 Ohm bis 2 MOhm - Diodenprufung mit akustischem Signal - TTL-Testsignal (Digitaltechnik) 3 V - mit automatischer Polaritatsanzeige - 3,5-stellige Displayanzeige - wechselbare Sicherungen (250 mA und 10 A) Lieferumfang: - 1 Digitalmultimeter - 1 Messleitung Rot - 1 Messleitung Schwarz - 1 9V-Block - 1 Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
179.43 g | 186 g
Hohe:
23 cm | 137 mm
Lange:
9 cm
Breite:
4.5 cm | 70 mm
Farbton:
Gelb
Tiefe:
28 mm
Messbereich DC:
groser 250 V
Messbereich AC:
groser 250 V
Zusatzfunktionen:
Diodenprufung
Farbe:
Gelb
Weitere Suchbegriffe: Multitester, hama digital multimeter, multimeter, multimeter digital, Messgerat, Spannung, Strom, Widerstand, Spannungsmessgerat, Spannungsmesser, Strommessgerat, Vielfachmessgerat, Widerstandsmessgerat
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,00*
€ 34,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,93*
€ 33,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,95*
€ 30,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,44*
€ 30,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,39*
€ 29,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,52*
€ 24,42
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00186425
ab € 45,81*
Ähnlich
Hama
00186434
ab € 38,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.