Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Tablet-Hulle Protection fur Samsung Galaxy Tab A9+ 11, outdoor, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00222026
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00222026
EAN/GTIN:
     4047443518156
Suchbegriffe:
Tablet Cover
Tablet PC Cover
Tablet PC Schutzhülle
Tablet Tasche
So ist das Samsung Galaxy Tab A9 11 einfach uberall bestens geschutzt: Diese Outdoor-Tablet-Hulle ist fur den Einsatz im Freien gemacht. Verstarkter Eckenschutz, starker Deckel, besonders harte Ruckseite – der Name Protection ist hier Programm. - umweltbewusst und ressourcenschonend: Die nachhaltige Tablet-Hulle besteht zu 100% aus recycelten Materialien – vollen Rundumschutz furs Tablet im freien Gelande mit gutem Gewissen - stosfeste Hulle furs Tablet: Ob Industrie oder Outdoor, die robuste Tablet-Hulle mit Shock-Protection bietet besonderen Schutz durch den verstarkten Eckenschutz und die harte Cover-Ruckseite - zusatzlicher Schutz fur das Tablet-Display: Das Tablet-Case hat einen umlaufenden erhohten Rand – damit ist der Touchscreen besser geschutzt - Bumper mit Grip: Mit dem rutschhemmenden Material und der Riffelung an den Seiten haben Sie die Tablet-Hulle jederzeit sicher im Griff - Tablet-Hulle mit Stifthalter: praktisches, platzsparendes Stiftfach fur Eingabestift, Kugelschreiber und Co. – so gehen Touchpen etc. nicht verloren und sind immer dabei - stabiler Stand fur das Tablet: einfach das Front-Cover am Tablet-Case umklappen, das Tablet aufstellen und bequem zum Arbeiten nutzen – in zwei Stufen fur den perfekten Blickwinkel - einfach Energie sparen: Der integrierte Magnet in der Tablet-Hulle schaltet beim Offnen des Deckels das Samsung Galaxy Tab ein und beim Schliesen aus – Akku schonen sogar ohne extra Knopfdruck - praktisch verschliesbare Schutzhulle furs Tablet: magnetische Verschlusslasche zum sicheren Verschliesen der Tasche – klappt nur auf, wenn es soll - harte, transparente Ruckseite: Auch im Etui bleibt das Design des Tablets sichtbar – sichere Handhabung und hochwertige Optik in einem Outdoor-Tablet-Case vereint - liegt gut in der Hand: Das stosfeste Tablet-Cover im robusten Design uberzeugt auch im Alltag dank besonders angenehmer Haptik und abwischbarer Oberflache - mit dem Tablet in der Hulle haben Sie alles im Griff: Aussparungen fur vollen Zugriff auf Anschlusse und Bedienelemente – alle Tasten, Buchsen etc. sind wie gewohnt zu erreichen Lieferumfang: - 1 Tablet-Hulle Protection
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
316.65 g | 325 g
Hohe:
29.6 cm
Lange:
17 cm
Breite:
1.7 cm
Farbton:
Schwarz
Material:
Recycled Polycarbonat (R-PC), Recycled Polyurethan (R-PU), Recycled Thermoplastisches Polyurethan (R-TPU)
Serie:
Protection
Fur Displaygrose:
27,9 cm (11")
Geeignet fur:
Tablet
Fur Endgerate-Marke:
Samsung
Farbe:
Schwarz
Tablet:
Samsung Galaxy Tab A9+ (11")
Weitere Suchbegriffe: Tablet-Hülle, Tablet-Schutzhülle, Tablethülle, Tablettasche, Tasche für Tablet, tablet cover 11 zoll, tablet cover, tablet cover hama, Tasche, Samsung, Kompakttasche, Medien, Schale, Hulle, Schutzhulle, Etui, Aufbewahrung, Transport, Reise, Schutztasche, Tablet, Wasserdicht, Recycling, Hullen, Huelle, Huellen, Tablet PC, Tablet-PC/eBook, Umweltfreundlichkeit, Nachhaltigkeit, Umwelt, Galaxy Tab, Touchpad, Reisegepack, Hartschale, Tablet-Cover, Tablet Hardcase, Tablet PC Hardcase, Tablet-Portfolio, Tablet Sleeve, Outdoortasche, Outdoor case, Case, Schutzcover, Tablet-Transport
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,69*
€ 37,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,21*
€ 37,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 31,06*
€ 36,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,11*
€ 34,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,40*
€ 33,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,15*
€ 31,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,02*
€ 30,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,71*
€ 27,02
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00216436
ab € 14,23*
Ähnlich
Hama
00216435
ab € 9,01*
Ähnlich
Hama
00216434
ab € 19,30*
Ähnlich
Hama
00222028
ab € 17,20*
Ähnlich
Hama
00222029
ab € 19,83*
Ähnlich
Hama
00217229
ab € 20,21*
Ähnlich
Hama
00216484
ab € 20,12*
Ähnlich
Hama
00216485
ab € 21,18*
Ähnlich
Hama
00217158
ab € 17,37*
Ähnlich
Hama
00217212
ab € 19,52*
Ähnlich
Hama
00217141
ab € 19,86*
Ähnlich
Hama
00217199
ab € 17,38*
Ähnlich
Hama
00217200
ab € 17,28*
Ähnlich
Hama
00217201
ab € 17,25*
Ähnlich
Hama
00217202
ab € 17,31*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.