Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Tablet-Case Cali fur Samsung Galaxy Tab A8 10.5, Pfirsich


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00217202
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00217202
EAN/GTIN:
     4047443492920
Suchbegriffe:
Tablet Cover
Tablet PC Cover
Tablet PC Schutzhülle
Tablet Tasche
- total im Trend und samtig-weich: angesagter Cord-Style - integrierter Magnet schaltet beim Offnen des Deckels das Gerat ein und beim Schliesen aus - Standfunktion fur die bequeme Positionierung des Gerates in zwei Stufen - Tablet-Case mit transparenter Ruckseite: Design des Tablets bleibt sichtbar - Magnetverschluss fur schnelles Offnen und Schliesen sowie feste Sicherung - Aussparungen fur vollen Zugriff auf Anschlusse und Bedienelemente - zuverlassiger Beschutzer: Das robuste Obermaterial ist strapazierfahig und leicht - fur komfortables Arbeiten und zum Schutz des Samsung Galaxy Tab A8 10.5 vor Schmutz, Staub und Kratzern- ideal zum Surfen, E-Mail schreiben oder Videos betrachten - perfekte Standfunktion durch einfaches Falten des Deckels Lieferumfang: - 1 Tablet-Case Cali
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
179.25 g | 189 g
Hohe:
30 cm
Lange:
16.5 cm
Breite:
1.7 cm
Farbton:
Pfirsich
Material:
Polyester
Serie:
Cali
Fur Displaygrose:
26,67 cm (10.5")
Geeignet fur:
Tablet
Fur Endgerate-Marke:
Samsung
Farbe:
Orange/Rosa
Tablet:
Samsung Galaxy Tab A8 10.5"
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,05*
€ 28,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,74*
€ 28,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,00*
€ 27,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,85*
€ 26,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,13*
€ 23,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,33*
€ 20,62
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00125131
ab € 29,25*
Ähnlich
Hama
00216436
ab € 14,24*
Ähnlich
Hama
00216435
ab € 9,03*
Ähnlich
Hama
00216434
ab € 19,27*
Ähnlich
Hama
00222028
ab € 17,29*
Ähnlich
Hama
00222029
ab € 19,99*
Ähnlich
Hama
00217229
ab € 20,16*
Ähnlich
Hama
00216484
ab € 20,14*
Ähnlich
Hama
00216485
ab € 21,31*
Ähnlich
Hama
00217158
ab € 17,40*
Ähnlich
Hama
00217212
ab € 19,62*
Ähnlich
Hama
00217141
ab € 19,89*
Ähnlich
Hama
00217199
ab € 17,30*
Ähnlich
Hama
00217200
ab € 17,26*
Ähnlich
Hama
00217201
ab € 17,26*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.