Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama TV-Stander mit Rollen Trolley, bis 100 Zoll, hohenverstellbar, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00220875
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00220875
EAN/GTIN:
     4047443509673
Suchbegriffe:
AV-Wagen
Media-Wagen
Multimediawagen
TV-Wagen
Egal, ob Sie Ihren Imagefilm oder die aktuellen Unternehmenszahlen prasentieren oder einfach nur das nachste Fusballspiel mit Gasten oder Kunden geniesen wollen - mit dem TV-Stander mit Rollen bewegen Sie Ihren TV uberall dorthin, wo Sie ihn gerade brauchen. - TV-Stander mit Rollen ist beliebig im Raum verschiebbar und ermoglicht einen leichten Transport - einfach gewunschte Hohe fur den Bildschirm festlegen, fur den perfekten Blickwinkel - 10 Jahre Garantie: ein Garantieversprechen an die Langlebigkeit, weit uber die gesetzliche Gewahrleistung hinaus - gehen Sie auf Nummer sicher mit unserer gepruften Sicherheit: anspruchsvolle Belastungs-, Stabilitats- und Funktionstests garantieren hohe Qualitatsstandards - getestet nach Kriterien anerkannter Prufinstitute fur den Einsatz im offentlichen Bereich, z.B. in Hotels, Tagungsraumen, Behorden oder auf Messen - mit der Diebstahlschutz-Vorrichtung konnen Sie den Fernseher durch ein Vorhangeschloss sichern - Easy-Fix-System zur einfachen und stufenlosen Ausrichtung des TV-Gerats - Kabelmanager sorgt fur Ordnung und die notwendige Zugentlastung - FSC-zertifiziert: Papier, Pappe und Kartonage unserer Verpackung stammen aus nachhaltiger Waldbewirtschaftung – so gehen wir mit dem Rohstoff Holz ressourcenschonend um - Verpackung mit gutem Gewissen: Unsere Verpackung ist zu 100 % plastikfrei – so reduzieren wir Plastikmull und steigern die Recyclingfahigkeit - mobiler TV-Standfus fur Fernseher mit einer Bildschirmdiagonale von 124 cm bis 254 cm (49 bis 100)- vielseitige Positionierungsmoglichkeiten dank 4 flexibler Lenkrollen - 4 Feststellbremsen an den Rollen des Fernsehstanders sorgen bei Stillstand fur sicheren Halt auf allen Boden - praktische Ablageflache: stabiler Fachboden fur Set-Top-Boxen (z.B. Receiver), Laptops etc. - integrierter Kabelkanal sorgt fur Ordnung und beugt Kabelsalat und Stolperfallen vor - die TV-Halterung ist fur besonders grose Fernseher bis zu 100 (254 cm) geeignet - der TV-Wagen unterstutzt alle VESA-Standards von 400 x 400 bis 1000 x 600 - alles dabei: Mit dem vielfaltigen Montagezubehor konnen Sie sofort loslegen Lieferumfang: - 1 TV-Wagen Trolley - Montagematerial - 1 Montageanleitung
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
20080 g
Hohe:
50 cm
Lange:
167.2 cm
Breite:
16 cm
Breite x Tiefe x Hohe:
68,3 x 109,4 x 168,5 cm
Farbton:
Schwarz
Material:
Aluminium
Ausfuhrung:
TV-Trolley
Bildschirmgrose:
123 cm (49")/127 cm (50")/129 cm (51")/132 cm (52")/137 cm (54")/140 cm (55")/142 cm (56")/147 cm (58")/152 cm (60")/163 cm (64")/165 cm (65")/178 cm (70")/191 cm (75")/198 cm (78")/200 cm (79")/203 cm (80")/213 cm (84")/216 cm (85")/223,52 cm (88")/228,6 cm (90")/254 cm (100")
Empfohlene Bildschirmgrose:
124 - 254 cm (49" -100")
VESA Standard:
1000 x 600, 400 x 400, 600 x 400, 800 x 400, 800 x 600
Max. Traglast der Stellflache:
25 kg
Max. Traglast der TV-Halterung:
80 kg
Besonderheit:
Hohenverstellbar
VESA (von-bis):
400x400 - 1000x600
Empfohlene Bildschirmgrose max.:
254 cm (100")
Empfohlene Bildschirmgrose min.:
124 cm (49")
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, multimediawagen schwarz, av wagen, hama tv-wagen, Fernseher, LCD, Plasma, Mobel, Einrichtung, Fernsehtisch, Aufbewahrung, Aufbewahrungsregal, Aufbewahrungsbox, TV-Mobel, TV-Halterung, LCD-/Plasma-/TV-Rack, Fernseherhalterung, Fernseher-Halterung, Fernsehstander, Fernsehmobel, TV-Stand, TV-Stander, TV-Standhalterung, TV-Bodenstander
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 221,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 270,58*
€ 321,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 264,87*
€ 315,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 251,93*
€ 299,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 243,98*
€ 290,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 221,97*
€ 264,14
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
aha:
06127756
ab € 33,84*
Ähnlich
Hama
00201521
ab € 13,62*
Ähnlich
Hama
00095823
ab € 317,14*
Ähnlich
Hama
00095822
ab € 273,21*
Ähnlich
Hama
00086416
ab € 5,61*
Ähnlich
Hama
00201520
ab € 6,99*
Ähnlich
Hama
00201502
ab € 10,62*
Ähnlich
Hama
00086417
ab € 10,29*
Ähnlich
Hama
00201509
ab € 14,04*
Ähnlich
Hama
00201515
ab € 13,41*
Ähnlich
Hama
00201511
ab € 14,43*
Ähnlich
Hama
00201503
ab € 17,53*
Ähnlich
Hama
00210105
ab € 18,54*
Ähnlich
Hama
00201504
ab € 22,16*
Ähnlich
Hama
00210106
ab € 23,23*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.