Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama TV-Stander mit Rollen Trolley, bis 75 Zoll, hohenverstellbar, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00220874
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00220874
EAN/GTIN:
     4047443509680
Suchbegriffe:
AV-Wagen
Media-Wagen
Multimediawagen
TV-Wagen
- TV-Stander mit Rollen ist beliebig im Raum verschiebbar und ermoglicht einen leichten Transport - einfach gewunschte Hohe fur den Bildschirm festlegen, fur den perfekten Blickwinkel - 10 Jahre Garantie: ein Garantieversprechen an die Langlebigkeit, weit uber die gesetzliche Gewahrleistung hinaus - gehen Sie auf Nummer sicher mit unserer gepruften Sicherheit: anspruchsvolle Belastungs-, Stabilitats- und Funktionstests garantieren hohe Qualitatsstandards - getestet nach Kriterien anerkannter Prufinstitute fur den Einsatz im offentlichen Bereich, z.B. in Hotels, Tagungsraumen, Behorden oder auf Messen - Easy-Fix-System zur einfachen und stufenlosen Ausrichtung des TV-Gerats - Kabelmanager sorgt fur Ordnung und die notwendige Zugentlastung - FSC-zertifiziert: Papier, Pappe und Kartonage unserer Verpackung stammen aus nachhaltiger Waldbewirtschaftung – so gehen wir mit dem Rohstoff Holz ressourcenschonend um - Verpackung mit gutem Gewissen: Unsere Verpackung ist zu 100 % plastikfrei – so reduzieren wir Plastikmull und steigern die Recyclingfahigkeit - mobiler TV-Standfus fur Fernseher mit einer Bildschirmdiagonale von 81 bis 191 cm (32 bis 75)- vielseitige Positionierungsmoglichkeiten dank 4 flexibler Lenkrollen - 4 Feststellbremsen an den Rollen des Fernsehstanders sorgen bei Stillstand fur sicheren Halt auf allen Boden - stufenlos um bis zu +/-10° neigbar - praktische Ablageflache: stabiler Fachboden fur Set-Top-Boxen (z.B. Receiver), Laptops etc., hohenverstellbar in 5 Stufen - integrierter Kabelkanal sorgt fur Ordnung und beugt Kabelsalat und Stolperfallen vor - der TV-Wagen unterstutzt alle VESA-Standards von 200 x 200 bis 600 x 400 - alles dabei: Mit dem vielfaltigen Montagezubehor konnen Sie sofort loslegen Lieferumfang: - 1 TV-Wagen Trolley - Montagematerial - 1 Montageanleitung
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
14024.77 g
Hohe:
36.5 cm
Lange:
96.3 cm
Breite:
11.5 cm
Abmessung Regalboden B x L:
295 x485 mm
Breite x Tiefe x Hohe:
88,4 x 66,6 x 154,7 cm
Farbton:
Schwarz
Material:
Metall
Ausfuhrung:
TV-Trolley
Bildschirmgrose:
102 cm (40")/104 cm (41")/107 cm (42")/109 cm (43")/112 cm (44")/114 cm (45")/117 cm (46")/119 cm (47")/122 cm (48")/123 cm (49")/127 cm (50")/129 cm (51")/132 cm (52")/137 cm (54")/140 cm (55")/142 cm (56")/147 cm (58")/152 cm (60")/163 cm (64")/165 cm (65")/178 cm (70")/191 cm (75")/81 cm (32")/84 cm (33")/86 cm (34")/89 cm (35")/91 cm (36")/94 cm (37")/97 cm (38")/99 cm (39")
Empfohlene Bildschirmgrose:
81 - 191 cm (32" - 75")
VESA Standard:
200 x 200, 200 x 300, 300 x 100, 300 x 200, 300 x 300, 300 x 400, 400 x 200, 400 x 300, 400 x 400, 500 x 400, 600 x 200, 600 x 300, 600 x 400
Max. Traglast der Regalboden:
10 kg
Max. Traglast der TV-Halterung:
40 kg
Max. Traglast des Bodens:
10 kg
Anzahl Regalboden:
1 Stuck
Besonderheit:
Hohenverstellbar
Empfohlene Bildschirmgrose min.:
81 cm (32")
Farbe:
Schwarz
Fachboden Lange:
48,5 cm
Fachboden Breite:
29,5 cm
Weitere Suchbegriffe: Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, TV-Board, TV-Lowboard, TV-Rack, TV-Regal, TV-Sideboard, Video-Regal, multimediawagen schwarz, av wagen, hama tv-wagen, Fernseher, LCD, Plasma, Mobel, Einrichtung, Fernsehtisch, Aufbewahrung, Aufbewahrungsregal, Aufbewahrungsbox, TV-Mobel, TV-Halterung, LCD-/Plasma-/TV-Rack, Fernseherhalterung, Fernseher-Halterung, Fernsehstander, Fernsehmobel, TV-Stand, TV-Stander, TV-Standhalterung, TV-Bodenstander
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 118,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,67*
€ 176,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,30*
€ 174,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,96*
€ 162,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,07*
€ 157,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,50*
€ 141,02
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
aha:
06127756
ab € 33,84*
Ähnlich
Hama
00201521
ab € 13,62*
Ähnlich
Hama
00095823
ab € 317,14*
Ähnlich
Hama
00095822
ab € 273,21*
Ähnlich
Hama
00086416
ab € 5,61*
Ähnlich
Hama
00201520
ab € 6,99*
Ähnlich
Hama
00201502
ab € 10,62*
Ähnlich
Hama
00086417
ab € 10,29*
Ähnlich
Hama
00201509
ab € 14,04*
Ähnlich
Hama
00201515
ab € 13,41*
Ähnlich
Hama
00201511
ab € 14,43*
Ähnlich
Hama
00201503
ab € 17,53*
Ähnlich
Hama
00210105
ab € 18,54*
Ähnlich
Hama
00201504
ab € 22,16*
Ähnlich
Hama
00210106
ab € 23,23*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.