Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama TV-Stander, Staffelei freistehend, hohenverstellbar, 191 cm (75) bis 40 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00220870
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00220870
EAN/GTIN:
     4047443510211
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
- 10 Jahre Garantie: ein Garantieversprechen an die Langlebigkeit, weit uber die gesetzliche Gewahrleistung hinaus - gehen Sie auf Nummer sicher mit unserer gepruften Sicherheit: anspruchsvolle Belastungs-, Stabilitats- und Funktionstests garantieren hohe Qualitatsstandards - das moderne und minimalistische Staffelei-Design des TV-Standers macht Ihren Fernseher zu einem besonderen Wohnaccessoire - Kabelclips fur ein ordentliches Kabelmanagement mit Zugentlastung - alles dabei: Mit dem vielfaltigen Montagezubehor inkl. Schraubensatz konnen Sie sofort loslegen - FSC-zertifiziert: Papier, Pappe und Kartonage unserer Verpackung stammen aus nachhaltiger Waldbewirtschaftung – so gehen wir mit dem Rohstoff Holz ressourcenschonend um - Verpackung mit gutem Gewissen: Unsere Verpackung ist zu 100 % plastikfrei – so reduzieren wir Plastikmull und steigern die Recyclingfahigkeit - volle Flexibilitat im Heimkino: Ob freistehend den Flat-TV in Szene setzen oder dezent ins Wohnambiente integrieren - mit diesem TV-Stander sitzen Film- und Serienjunkies immer in der VIP-Lounge, geeignet fur Flachbildschirme mit einer Bildschirmdiagonale von 94 bis 191 cm (37 bis 75)- moderner, edler, pulverbeschichteter Stahl harmoniert mit jedem Einrichtungsstil - extrem stabiles Dreibeingestell fur einen sicheren Stand - Anti-Rutsch-Gummifuse fur einen perfekten Halt auf allen Boden - hohenverstellbar um 8,5 cm - unterstutzt VESA-Standards von 300 x 200 bis 600 x 400 - Stand-alone-TV-Halterung als idealer Ersatz fur sperrige Fernsehmobel wie Sideboards, Lowboards, zusatzliche Fernsehtische oder Wandhalterungen - ohne Bohren: Als TV-Bodenstander perfekt fur die flexible Positionierung in allen Raumen und z.B. in Mietwohnungen und Hausern, in denen keine Decken- oder Wandhalterungen montiert werden konnen oder keine Bohrlocher gewunscht sind Lieferumfang: - 1 TV-Stander - Montagematerial - 3 Kabelclips - 1 Montageanleitung
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
6660 g
Hohe:
33.2 cm | 133,4 cm
Lange:
102.5 cm
Breite:
13.5 cm | 75,1 cm
Farbton:
Schwarz
Material:
Metall
Max. Traglast:
40 kg
Tiefe:
54 cm
Bildschirmgrose:
102 cm (40")/ 104 cm (41")/ 107 cm (42")/ 109 cm (43")/ 112 cm (44")/ 114 cm (45")/ 117 cm (46")/ 119 cm (47")/ 122 cm (48")/ 123 cm (49")/ 127 cm (50")/ 129 cm (51")/ 132 cm (52")/ 137 cm (54")/ 140 cm (55")/ 142 cm (56")/ 147 cm (58")/ 152 cm (60")/ 163 cm (64")/ 165 cm (65")/ 178 cm (70")/ 191 cm (75")/ 94 cm (37")/ 97 cm (38")/ 99 cm (39")
Empfohlene Bildschirmgrose:
94 - 191 cm (37" - 75")
VESA Standard:
300 x 200, 300 x 300, 400 x 200, 400 x 300, 400 x 400, 600 x 400
Geeignet fur:
TV
Lochmas Befestigung:
M8
Zusatzfunktionen:
Kabelmanager
Besonderheit:
Hohenverstellbar
Empfohlene Anwendung:
TV
Empfohlene Bildschirmgrose max.:
191 cm (75")
Empfohlene Bildschirmgrose min.:
94 cm (37")
Bodenplatte Lange:
75,1 cm
Bodenplatte Breite:
54 cm
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Monitorwandhalter, Monitorwandhalterung, Plasma Wandhalter, Plasma Wandhalterung, TV-Halterung, TV-Wandhalter, TV-Wandhalterung, Wandhalterung Monitor, Wandhalterung TFT Monitor, Staffelei, halterung tv hama, halterung tv, Monitor, SAT, Stativ, Halterung, Kamera, Stander, Flachbildschirm, Halter, TV, Flachbildfernseher, Sockel, TV-Mobel, Home Entertainment, Fotografie, Standbein, Standfus, Fotografien, SAT-Anlage, SAT-Spiegel, SAT-Halter, Stativ-Standbein, SAT-Halterung, SAT-Schussel, TV/Monitor, SAT-Mast, SAT-Standfus, SAT Standfus, Stand, TV Equipment, TV-Halter, TV-Fus, Flat-TV
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 106,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,92*
€ 162,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,53*
€ 158,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,76*
€ 149,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,34*
€ 137,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,57*
€ 126,82
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
aha:
06127756
ab € 33,72*
Ähnlich
Hama
00201521
ab € 13,63*
Ähnlich
Hama
00095823
ab € 319,58*
Ähnlich
Hama
00095822
ab € 273,82*
Ähnlich
Hama
00086416
ab € 5,63*
Ähnlich
Hama
00201520
ab € 6,97*
Ähnlich
Hama
00201502
ab € 10,63*
Ähnlich
Hama
00086417
ab € 10,34*
Ähnlich
Hama
00201509
ab € 14,03*
Ähnlich
Hama
00201515
ab € 13,43*
Ähnlich
Hama
00201511
ab € 14,43*
Ähnlich
Hama
00201503
ab € 17,48*
Ähnlich
Hama
00210105
ab € 18,54*
Ähnlich
Hama
00201504
ab € 22,23*
Ähnlich
Hama
00210106
ab € 23,25*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.