Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama TV-Wandhalterung TILT Ultraslim, 229 cm (90), 600x400, flach, Anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00220846
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00220846
EAN/GTIN:
     4047443510136
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Superflach, einfach verlasslich und praktisch nicht zu sehen: Mit ihrem innovativen Design setzt die extra-flache TV-Wandhalterung Ultraslim Ihren Flatscreen wie ein Gemalde in Szene und reduziert den Wandabstand auf ein absolutes Minimum. Das ist pure Asthetik fur Ihr Wohnzimmer! - ultra slim und unauffallig: Mit dem geringen Wandabstand von 2 cm fugt sich die TV-Halterung unauffallig in die Wohnwelt ein, spart Platz und lasst Ihnen alle Freiraume der Raumgestaltung - fur den perfekten Blickwinkel, auch von Sofa und Bett aus: der TV-Wandhalter ist stufenlos um -15° neigbar und passt sich Ihren individuellen Bedurfnissen an – ob Sie sitzen oder liegen - extrem belastbar: stabile Bauweise mit Doppelarm ermoglicht eine sichere Befestigung von TV-Geraten mit einem Gewicht von bis zu 80 kg und Bildschirmdiagonale bis 90 Zoll - innovativ konstruiert: das Design der Wandhalterung ist auf ultraflache TV-Gerate abgestimmt und eignet sich perfekt fur besonders flache Bildschirme wie z.B. OLED-Fernseher - zuverlassige Befestigung von TV-Geraten mit VESA-Norm von 50x50 bis 600x400 - beste Aussichten dank 2 verschiedener Hoheneinstellungen: nach der Montage der Wandhalterung lasst sich das TV-Gerat an der Halterung auf 2 unterschiedliche Hohen bringen - mit einem Zug an den Entriegelungsschnuren lost sich der Mechanismus und der Fernseher lasst sich abnehmen - nach der Installation kann die Halterung an der Wand mithilfe von Langlochern waagerecht ausgerichtet werden - alles dabei: Mit dem vielfaltigen Montagezubehor inkl. hochwertiger Fischer-Dubel konnen Sie sofort loslegen - inklusive Wasserwaage fur einfache und schnelle Montage - gehen Sie auf Nummer sicher mit unserer gepruften Sicherheit und 10 Jahren Garantie: anspruchsvolle Belastungs-, Stabilitats- und Funktionstests garantieren hohe Qualitatsstandards - FSC-zertifiziert: Papier, Pappe und Kartonage unserer Verpackung stammen aus nachhaltiger Waldbewirtschaftung – so gehen wir mit dem Rohstoff Holz ressourcenschonend um - Verpackung mit gutem Gewissen: Unsere Verpackung ist zu 100 % plastikfrei – so reduzieren wir Plastikmull und steigern die Recyclingfahigkeit Lieferumfang: - 1 TV-Wandhalterung - Montagematerial inkl. Fischerdubel - 1 Wasserwaage - 1 Montageanleitung
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
2803.03 g
Hohe:
19.5 cm
Lange:
69.3 cm
Breite:
2.8 cm
Neigung +/-:
0 / 15 °
Farbton:
Anthrazit, Grau
Material:
Stahl
Ausfuhrung:
TV
Max. Traglast:
80 kg
Ausenmas Breite:
67,4 cm
Ausenmas Hohe:
48,1 cm
Qualitat:
Ultraslim
Bildschirmgrose:
102 cm (40"), 104 cm (41"), 107 cm (42"), 109 cm (43"), 112 cm (44"), 114 cm (45"), 117 cm (46"), 119 cm (47"), 122 cm (48"), 123 cm (49"), 127 cm (50"), 129 cm (51"), 132 cm (52"), 137 cm (54"), 140 cm (55"), 142 cm (56"), 145 cm (57"), 147 cm (58"), 152 cm (60"), 155 cm (61"), 161 cm (63"), 163 cm (64"), 165 cm (65"), 178 cm (70"), 180 cm (71"), 191 cm (75"), 195 cm (77"), 198 cm (78"), 200 cm (79"), 203 cm (80"), 208 cm (82"), 213 cm (84"), 216 cm (85"), 218,4 cm (86"), 223,52 cm (88"), 228,6 cm (90"), 94 cm (37"), 97 cm (38"), 99 cm (39")
Empfohlene Bildschirmgrose:
94 - 229cm (37" - 90")
VESA Standard:
100 x 100, 100 x 200, 200 x 100, 200 x 200, 200 x 300, 200 x 400, 300 x 100, 300 x 200, 300 x 300, 300 x 400, 400 x 100, 400 x 200, 400 x 300, 400 x 400, 50 x 50, 600 x 100, 600 x 200, 600 x 300, 600 x 400, 75 x 75
Variante:
Neigbar
Geeignet fur:
TV
Lochmas Befestigung:
bis M8
Wandabstand:
2 cm
Zusatzfunktionen:
Wasserwaage
Einsatzbereich:
Privat
Rotation:
3 Grad
Befestigungsplatte Lange:
5 cm
Befestigungsplatte Breite:
67,4 cm
VESA (von-bis):
50x50 - 600x400
Empfohlene Bildschirmgrose max.:
228,6 cm (90")
Empfohlene Bildschirmgrose min.:
94 cm (37")
Farbe:
Grau/Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Monitorwandhalter, Monitorwandhalterung, Plasma Wandhalter, Plasma Wandhalterung, TV-Halterung, TV-Wandhalter, TV-Wandhalterung, Wandhalterung Monitor, Wandhalterung TFT Monitor, hama tv-wandhalterung neigbar, halterung tv, halterung tv neigbar, Antenne, Fernseher, Wand, Wandhalterung, Halterung, Vesa, Flachbildschirm, Halter, Befestigung, Flachbildfernseher, Home Entertainment, Wandhalter, VESA Wandhalterung, Heimkino, TV-Halter, Flat-TV
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,71*
€ 65,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,12*
€ 64,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,66*
€ 61,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,09*
€ 58,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,50*
€ 55,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,12*
€ 47,74
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
aha:
06127756
ab € 33,84*
Ähnlich
Hama
00201521
ab € 13,62*
Ähnlich
Hama
00095823
ab € 317,14*
Ähnlich
Hama
00095822
ab € 273,21*
Ähnlich
Hama
00086416
ab € 5,61*
Ähnlich
Hama
00201520
ab € 6,99*
Ähnlich
Hama
00201502
ab € 10,62*
Ähnlich
Hama
00086417
ab € 10,29*
Ähnlich
Hama
00201509
ab € 14,04*
Ähnlich
Hama
00201515
ab € 13,41*
Ähnlich
Hama
00201511
ab € 14,43*
Ähnlich
Hama
00201503
ab € 17,53*
Ähnlich
Hama
00210105
ab € 18,54*
Ähnlich
Hama
00201504
ab € 22,16*
Ähnlich
Hama
00210106
ab € 23,23*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.