Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama TV-Wandhalterung, starr, 254 cm (100) bis 75 kg, Wandabstand 2,1 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00220817
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00220817
EAN/GTIN:
     4047443509482
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
- 10 Jahre Garantie: ein Garantieversprechen an die Langlebigkeit, weit uber die gesetzliche Gewahrleistung hinaus - gehen Sie auf Nummer sicher mit unserer gepruften Sicherheit: anspruchsvolle Belastungs-, Stabilitats- und Funktionstests garantieren hohe Qualitatsstandards - extrem belastbar: stabile Bauweise ermoglicht eine sichere Befestigung von TV-Geraten mit einem Gewicht bis 75 kg und einer Bildschirmdiagonale bis 100 Zoll - flache TV-Wandhalterung ermoglicht eine moderne und platzsparende Wohnraumgestaltung - mit dem geringen Wandabstand fugt sich die TV-Halterung unauffallig in die Wohnwelt ein - Schwingungsdampfer fur maximales Klangerlebnis - dank Bohrschablone einfaches Anzeichnen der Bohrlocher, ohne die Halterung an die Wand anlegen zu mussen - alles dabei: Mit dem vielfaltigen Montagezubehor inkl. hochwertiger Fischer-Dubel konnen Sie sofort loslegen - FSC-zertifiziert: Papier, Pappe und Kartonage unserer Verpackung stammen aus nachhaltiger Waldbewirtschaftung – so gehen wir mit dem Rohstoff Holz ressourcenschonend um - Verpackung mit gutem Gewissen: Unsere Verpackung ist zu 100 % plastikfrei – so reduzieren wir Plastikmull und steigern die Recyclingfahigkeit - die halt was aus: Wohnzimmer, Kuche oder Schlafzimmer - mit dieser Wandhalterung geniesen Sie in jedem Raum einen direkten Blick auch auf grose und schwere Flat-TVs, geeignet fur Flachbildschirme mit einer Bildschirmdiagonale von 117 bis 254 cm (46 bis 100)- unterstutzt alle VESA-Standards bis 800 x 600 - mit kleiner Wasserwaage fur einfache und schnelle Montage Lieferumfang: - 1 TV-Wandhalterung - 1 Montagematerial inkl. Fischer-Dubel - 1 Wasserwaage - 1 Bohrschablone - 1 Bleistift - Kabelbinder - 1 Montageanleitung
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
2572.63 g
Hohe:
17.1 cm
Lange:
93 cm
Breite:
5.5 cm
Neigung +/-:
0 / 0 °
Farbton:
Schwarz
Material:
Stahlblech
Ausfuhrung:
TV
Max. Traglast:
75 kg
Ausenmas Breite:
91,3 cm
Ausenmas Hohe:
63 cm
Qualitat:
Ultraslim
Bildschirmgrose:
117 cm (46"), 119 cm (47"), 122 cm (48"), 123 cm (49"), 127 cm (50"), 129 cm (51"), 132 cm (52"), 137 cm (54"), 140 cm (55"), 147 cm (58"), 152 cm (60"), 163 cm (64"), 165 cm (65"), 178 cm (70"), 191 cm (75"), 198 cm (78"), 200 cm (79"), 203 cm (80"), 213 cm (84"), 216 cm (85"), 228,6 cm (90"), 247,65 cm (97,5"), 248,92 cm (98"), 254 cm (100")
Empfohlene Bildschirmgrose:
117 - 254 cm (46" - 100")
VESA Standard:
100 x 100, 200 x 100, 200 x 200, 200 x 300, 300 x 100, 300 x 200, 300 x 300, 300 x 400, 400 x 200, 400 x 300, 400 x 400, 500 x 400, 600 x 200, 600 x 300, 600 x 400, 600 x 500, 600 x 600, 800 x 200, 800 x 400, 800 x 500, 800 x 600
Variante:
Starr
Geeignet fur:
TV
Lochmas Befestigung:
bis M8
Schwenkbereich:
0 Grad
Wandabstand:
2,1 cm
Zusatzfunktionen:
Bohrschablone, Kabelmanager, Wasserwaage
Einsatzbereich:
Privat
Rotation:
0 Grad
Befestigungsplatte Lange:
15,2 cm
Befestigungsplatte Breite:
91,3 cm
Anzahl Gelenke:
0
VESA (von-bis):
100x100 - 800x600
Empfohlene Bildschirmgrose max.:
254 cm (100")
Empfohlene Bildschirmgrose min.:
117 cm (46")
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Monitorwandhalter, Monitorwandhalterung, Plasma Wandhalter, Plasma Wandhalterung, TV-Halterung, TV-Wandhalter, TV-Wandhalterung, Wandhalterung Monitor, Wandhalterung TFT Monitor, halterung tv hama, halterung tv, Antenne, Fernseher, Wand, Wandhalterung, Halterung, Vesa, Flachbildschirm, Halter, Befestigung, Flachbildfernseher, Home Entertainment, Wandhalter, VESA Wandhalterung, Heimkino, TV-Halter, Flat-TV
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,24*
€ 76,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,55*
€ 75,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,57*
€ 70,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,92*
€ 67,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,47*
€ 63,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,56*
€ 56,60
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
aha:
06127756
ab € 33,87*
Ähnlich
Hama
00201521
ab € 13,63*
Ähnlich
Hama
00095823
ab € 317,06*
Ähnlich
Hama
00095822
ab € 272,44*
Ähnlich
Hama
00086416
ab € 5,61*
Ähnlich
Hama
00201520
ab € 6,98*
Ähnlich
Hama
00201502
ab € 10,62*
Ähnlich
Hama
00086417
ab € 10,34*
Ähnlich
Hama
00201509
ab € 14,03*
Ähnlich
Hama
00201515
ab € 13,41*
Ähnlich
Hama
00201511
ab € 14,42*
Ähnlich
Hama
00201503
ab € 17,54*
Ähnlich
Hama
00210105
ab € 18,60*
Ähnlich
Hama
00201504
ab € 22,26*
Ähnlich
Hama
00210106
ab € 23,24*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.