Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

uRage Gaming-Headset SoundZ 800 7.1 V2, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00217864
Hersteller:
     uRage
Herst.-Nr.:
     00217864
EAN/GTIN:
     4047443507792
Suchbegriffe:
Gaming Headset
Hama Headsets
Computer-Headset
Headset
- integrierte DTS Headphone:X 2.0-Lizenz fur optimierten objektbasierten Raumklang - 7.1-Virtual-Surround-Sound zur besseren Gerauschverortung am PC bei installierter Software - blitzschnell Volume- und Mute-Control mit einem Knopfdruck am Kabel steuern - die Ohrpolster aus atmungsaktivem Mesh-Material sorgen fur verbesserten Komfort und drucken nicht auf die Ohren - wenn du das Mikrofon gerade nicht brauchst, lasst es sich einfach abnehmen - verstellbarer Kopfbugel passt sich komfortabel jeder Kopfform an, einstellbarer Mikrofonarm fur beste Kommunikation - einseitig gefuhrtes Mesh Cable fur optimierten Knickschutz und Bewegungsfreiheit - LED-Beleuchtung in 6 unterschiedlichen Modi: je nach Anlass oder Stimmung aus 4 Farben wahlen und 2 Wechselintervalle an- bzw. ausschalten - das USB-Headset ist fur PC und PS5 optimiert - USB-Over-Ear-Headset mit 7.1-Sound und abnehmbarem Mikrofonarm fur die beste Kommunikation- gepolsterte Ohrmuscheln aus Stoff - extralanges Kabel (2,0 m) mit flexiblem Gewebemantel fur zusatzlichen Knickschutz - Plug and Play - einfach anschliesen und loslegen, keine zusatzliche Installation notwendig Systemvoraussetzung: - Betriebssystem: Windows 11/10 Lieferumfang: - 1 Gaming-Headset SoundZ 800 7.1 V2 - 1 Turhanger - 1 Kabelmanager - 1 Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
427.25 g | 415 g
Hohe:
26.5 cm
Lange:
24 cm
Breite:
9.8 cm
Kabellange:
2,20 m
Farbton:
Schwarz
Material:
Kunststoff
Serie:
uRage SoundZ 7.1
Ausfuhrung:
7.1
Anschluss:
USB-Typ-A-Stecker
Verbindung:
Kabel
Bauform:
Over-Ear/Over-Ear, geschlossen
Durchmesser Lautsprecher:
50 mm
Mikrofonposition:
Abnehmbares Mikrofon
Empfindlichkeit Kopfhorer:
98 dB +/- 3 dB
Empfindlichkeit Mikrofon:
42 dB +/- 3 dB
Frequenzbereich Kopfhorer:
20 Hz - 20 kHz
Frequenzbereich Mikrofon:
100 Hz - 10 kHz
Impedanz Kopfhorer:
32 Ω
Impedanz Mikrofon:
2200 Ω
Richtcharakteristik Mikrofon:
Omnidirektional
Geeignet fur:
PC-Gaming
Zusatzfunktionen:
Lautstarkeregler, Mikrofon-Stummschaltung, Rainbow-Beleuchtung
Empfohlene Anwendung:
PC
Farbe:
Schwarz
Kompatible Betriebssysteme:
Windows 11/10
Beleuchtungsfarben:
4
Material Ohrpolster:
Mesh
Weitere Suchbegriffe: Headsets, PC Headset, Kopfhörer, Muschelkopfhörer, PlayStation Headset, PlayStation Zubehör, Surround Headset, headset ohrumschließend, hama headsets, urage headset, Kopfhorer, Handy, Freisprecheinrichtung, Mobil, Musik, Freisprechanlage, Mobiler, Mobiles, Kommunikation, Handy-Headset, Handy-Zubehor, Handyzubehor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,35*
€ 80,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,09*
€ 78,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,06*
€ 75,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,11*
€ 71,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,58*
€ 68,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,03*
€ 58,35
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00139938
ab € 37,18*
Ähnlich
Hama
00184112
ab € 17,55*
Ähnlich
Hama
00184118
ab € 13,37*
Ähnlich
Hama
00184119
ab € 13,40*
Ähnlich
Hama
00184164
ab € 15,76*
Ähnlich
Hama
00184163
ab € 15,75*
Ähnlich
Hama
00184166
ab € 15,76*
Ähnlich
Hama
00184165
ab € 15,77*
Ähnlich
Hama
00184162
ab € 15,74*
Ähnlich
Hama
00184074
ab € 17,06*
Ähnlich
Hama
00184077
ab € 17,15*
Ähnlich
Hama
00184076
ab € 17,20*
Ähnlich
Hama
00184075
ab € 17,06*
Ähnlich
Hama
00184067
ab € 16,95*
Ähnlich
Hama
00139520
ab € 17,16*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.