Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

uRage Gaming-Headset SoundZ 400 V2, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00217861
Hersteller:
     uRage
Herst.-Nr.:
     00217861
EAN/GTIN:
     4047443502216
Suchbegriffe:
Gaming Headset
Hama Headsets
Computer-Headset
Headset
- integrierte DTS Headphone:X 2.0-Lizenz fur optimierten objektbasierten Raumklang - Schnelle Stummschaltung: Mikrofonarm am Gaming Headset mit Flip to Mute einfach hochklappen und stumm schalten, fur Voice Chat wieder herunterklappen - intuitiv per Drehregler am Kopfhorer die Lautstarke steuern - die Polster aus atmungsaktivem Mesh-Material sorgen fur verbesserten Komfort und drucken nicht auf Ohren oder Kopf - abnehmbares uFlex-Kabel: volle Flexibilitat und Ordnung dank abnehmbarem Kabel mit Kabelmanager - verstellbarer Kopfbugel passt sich komfortabel jeder Kopfform an, einstellbarer Mikrofonarm fur beste Kommunikation - das USB-Headset ist fur PC und PS5 optimiert - USB-Over-Ear-Headset mit klarem Sound und einstellbarem Mikrofonarm fur die beste Kommunikation- Plug and Play - einseitige Kabelfuhrung - Kabellange USB-A - USB-C: 2,20 m - Blue-Illuminating-Effect: blau beleuchtete Ohrmuscheln Systemvoraussetzung: - Betriebssystem: Windows 11/10 Lieferumfang: - 1 Gaming-Headset SoundZ 400 V2 - 1 Kabel USB-A - USB-C (abnehmbar) - 1 Turhanger - 1 Kabelmanager - 1 Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
317.32 g | 342 g
Hohe:
26.5 cm
Lange:
23.5 cm
Breite:
9 cm
Kabellange:
2,20 m
Farbton:
Schwarz
Material:
Kunststoff
Serie:
uRage
Ausfuhrung:
Stereo-Headset
Anschluss:
USB-Typ-A-Stecker
Verbindung:
Kabel
Bauform:
Over-Ear, geschlossen
Durchmesser Lautsprecher:
50 mm
Mikrofonposition:
Flexibles Bugelmikrofon
Empfindlichkeit Kopfhorer:
114 dB +/- 3 dB
Empfindlichkeit Mikrofon:
-42 dB +/- 3 dB
Frequenzbereich Kopfhorer:
20 Hz - 20 kHz
Frequenzbereich Mikrofon:
50 Hz - 10 kHz
Impedanz Kopfhorer:
20 Ω
Impedanz Mikrofon:
2200 Ω
Richtcharakteristik Mikrofon:
Omnidirektional
Geeignet fur:
PC-Gaming
Zusatzfunktionen:
Ambiente-Beleuchtung, Lautstarkeregler, Mikrofon-Stummschaltung
Empfohlene Anwendung:
Notebook, PC, Spielkonsole
inGame Soundabgriff Konsole:
USB
Chat-Soundabgriff:
USB
Farbe:
Schwarz
Kompatible Betriebssysteme:
Windows 11/10
Beleuchtungsfarben:
1
Material Ohrpolster:
Mesh
Weitere Suchbegriffe: Headsets, PC Headset, PlayStation Headset, PlayStation Zubehör, urage headset, hama headsets, Kopfhorer, Handy, Freisprecheinrichtung, Mobil, Musik, Freisprechanlage, Mobiler, Mobiles, Kommunikation, Handy-Headset, Handy-Zubehor, Handyzubehor
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,57*
€ 51,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,91*
€ 51,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,86*
€ 48,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,81*
€ 46,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,54*
€ 44,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,10*
€ 37,01
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00139938
ab € 37,18*
Ähnlich
Hama
00184112
ab € 17,55*
Ähnlich
Hama
00184118
ab € 13,37*
Ähnlich
Hama
00184119
ab € 13,40*
Ähnlich
Hama
00184164
ab € 15,76*
Ähnlich
Hama
00184163
ab € 15,75*
Ähnlich
Hama
00184166
ab € 15,76*
Ähnlich
Hama
00184165
ab € 15,77*
Ähnlich
Hama
00184162
ab € 15,74*
Ähnlich
Hama
00184074
ab € 17,06*
Ähnlich
Hama
00184077
ab € 17,15*
Ähnlich
Hama
00184076
ab € 17,20*
Ähnlich
Hama
00184075
ab € 17,06*
Ähnlich
Hama
00184067
ab € 16,95*
Ähnlich
Hama
00139520
ab € 17,16*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.