Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

uRage Gaming-Headset SoundZ 300 V2, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00217859
Hersteller:
     uRage
Herst.-Nr.:
     00217859
EAN/GTIN:
     4047443502186
Suchbegriffe:
Gaming Headset
Hama Headsets
Computer-Headset
Headset
- integrierte DTS Headphone:X 2.0-Lizenz fur optimierten objektbasierten Raumklang - Schnelle Stummschaltung: Mikrofonarm am Gaming Headset mit Flip to Mute einfach hochklappen und stumm schalten, fur Voice Chat wieder herunterklappen - intuitiv per Drehregler am Kopfhorer die Lautstarke steuern - die Polster aus atmungsaktivem Mesh-Material sorgen fur verbesserten Komfort und drucken nicht auf Ohren oder Kopf - abnehmbares uFlex-Kabel: volle Flexibilitat und Ordnung dank abnehmbarem Kabel mit Kabelmanager - verstellbarer Kopfbugel passt sich komfortabel jeder Kopfform an, einstellbarer Mikrofonarm fur beste Kommunikation - Multiplattform-Headset fur PC, Sony Playstation 4/5, Microsoft Xbox One/Series X/S, Smartphone - mit Y-Adapter zur einfachen Verwendung an Tablet/Notebook/PC mit 2x 3,5-mm-Klinken-Buchse - Klinken-Over-Ear-Headset mit klarem Sound und einstellbarem Mikrofonarm fur die beste Kommunikation- Plug and Play - einseitige Kabelfuhrung - Kabellange 3.5mm Klinke - USB-C: 2,20 m Systemvoraussetzung: - Betriebssystem: Windows 11/10 Lieferumfang: - 1 Gaming-Headset SoundZ 300 V2 - 1 Kabel 3.5mm Klinke - USB-C (abnehmbar) - 1 Klinken-Adapter - 1 Turhanger - 1 Kabelmanager - 1 Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Availability:
N
Gewicht:
307.84 g | 342 g
Hohe:
26.5 cm
Lange:
23.5 cm
Breite:
9 cm
Kabellange:
2,20 m
Farbton:
Schwarz
Material:
Kunststoff
Serie:
uRage
Ausfuhrung:
Stereo-Headset
Anschluss:
3,5-mm-Klinkenstecker
Verbindung:
Kabel
Bauform:
Over-Ear, geschlossen
Durchmesser Lautsprecher:
50 mm
Mikrofonposition:
Flexibles Bugelmikrofon
Empfindlichkeit Kopfhorer:
115 dB +/- 3 dB
Empfindlichkeit Mikrofon:
-42 dB +/- 3 dB
Frequenzbereich Kopfhorer:
20 Hz - 20 kHz
Frequenzbereich Mikrofon:
50 Hz - 10 kHz
Impedanz Kopfhorer:
20 Ω
Impedanz Mikrofon:
2200 Ω
Richtcharakteristik Mikrofon:
Omnidirektional
Geeignet fur:
PC-Gaming
Zusatzfunktionen:
Lautstarkeregler, Mikrofon-Stummschaltung
Empfohlene Anwendung:
Notebook, PC, Spielkonsole
inGame Soundabgriff TV:
3,5 mm Klinke
inGame Soundabgriff Konsole:
3,5mm Klinke
Chat-Soundabgriff:
3,5 mm Klinke
Farbe:
Schwarz
Spezielle Features:
Y-Adapter in PC-99-Farbcodierung
Kompatible Betriebssysteme:
Windows 11/10
Material Ohrpolster:
Mesh
Weitere Suchbegriffe: Headsets, PC Headset, PlayStation Headset, PlayStation Zubehör, computer-headset 3,5 klinke, hama headsets, headset ohrumschließend, Kopfhorer, Handy, Freisprecheinrichtung, Mobil, Musik, Freisprechanlage, Mobiler, Mobiles, Kommunikation, Handy-Headset, Handy-Zubehor, Handyzubehor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,43*
€ 46,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,51*
€ 45,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,77*
€ 43,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,83*
€ 41,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,70*
€ 40,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,10*
€ 33,44
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00139938
ab € 36,94*
Ähnlich
Hama
00184112
ab € 17,40*
Ähnlich
Hama
00184118
ab € 13,40*
Ähnlich
Hama
00184119
ab € 13,41*
Ähnlich
Hama
00184164
ab € 15,75*
Ähnlich
Hama
00184163
ab € 15,76*
Ähnlich
Hama
00184166
ab € 15,75*
Ähnlich
Hama
00184165
ab € 15,74*
Ähnlich
Hama
00184162
ab € 15,75*
Ähnlich
Hama
00184074
ab € 17,10*
Ähnlich
Hama
00184077
ab € 17,13*
Ähnlich
Hama
00184076
ab € 17,06*
Ähnlich
Hama
00184075
ab € 17,06*
Ähnlich
Hama
00184067
ab € 16,98*
Ähnlich
Hama
00139520
ab € 17,06*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.