Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rapoo Kabelloses Multimodus Desktop-Set 9600M, DE-Layout, Dunkelgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00217377
Hersteller:
     Rapoo
Herst.-Nr.:
     00217377
EAN/GTIN:
     6940056135537
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur
- dieses Set ubertragt mit dem neuesten und leistungsfahigsten drahtlosen Multimodus von Rapoo und ermoglicht Ihnen die gleichzeitige Verbindung mit bis zu 3 Geraten und den Wechsel zwischen ihnen (automatische Koppelung)- kabellose Multimodus-Verbindung - blitzschnelles Umschalten zwischen mehreren Geraten - ultraflaches Design mit Basis aus Aluminiumlegierung - hochauflosender Sensor mit 1300 DPI - umweltfreundlicher Akku Systemvoraussetzung: - Windows XP/Vista/7/8/10/11 - Mac OS X 10.4 oder hoher - USB-Anschluss Lieferumfang: - 1 kabellose Tastatur - 1 kabellose Maus - 1 Nano-USB-Empfanger - 1 AA-Alkali-Batterie (eingelegt) - 1 USB-Ladekabel - 1 Kurzanleitung
Weitere Informationen:
Availability:
N
Gewicht:
532.65 g
Hohe:
12.6 cm
Lange:
39.6 cm
Breite:
4.2 cm
Farbton:
Dunkelgrau
Verbindung:
Bluetooth/Funk
Lieferanten Produktgruppe:
Eingabe
Farbe:
Grau
Distributionsmodell:
Logistik-DL/Vertrieb
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 43,49*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,49*
€ 51,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,92*
€ 51,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,92*
€ 48,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,78*
€ 44,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,95*
€ 43,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,88*
€ 37,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.