Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Tablet-Case Terra fur Samsung Galaxy Tab A8 10.5, Grun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00217192
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00217192
EAN/GTIN:
     4047443492944
Suchbegriffe:
Tablet Cover
Tablet PC Cover
Tablet PC Schutzhülle
Tablet Tasche
- ressourcenschonende Herstellung aus recycelten Materialien, die zu Garn verarbeitet werden - sowohl Backcover als auch Ausenstoff bestehen zu 100 Prozent aus recycelten Fasern - die Linie „Terra“ steht fur nachhaltige Produkte in hoher Qualitat – gut fur Sie und gut fur die Umwelt - integrierter Magnet schaltet beim Offnen des Deckels das Gerat ein und beim Schliesen aus - Standfunktion fur die bequeme Positionierung des Gerates in zwei Stufen - Tablet-Case mit transparenter Ruckseite: Design des Tablets bleibt sichtbar - Magnetverschluss fur schnelles Offnen und Schliesen sowie feste Sicherung - Aussparungen fur vollen Zugriff auf Anschlusse und Bedienelemente - zuverlassiger Beschutzer: Das robuste Obermaterial ist strapazierfahig und leicht - fur komfortables Arbeiten und zum Schutz des Samsung Galaxy Tab A8 10.5 vor Schmutz, Staub und Kratzern- ideal zum Surfen, E-Mail schreiben oder Videos betrachten - perfekte Standfunktion durch einfaches Falten des Deckels Lieferumfang: - 1 Tablet-Case Terra
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
200.01 g | 181 g
Hohe:
30 cm
Lange:
16.5 cm
Breite:
1.7 cm
Farbton:
Grun
Material:
Recycled Polycarbonat (R-PC), Recycled Polyester (R-PET)
Serie:
Terra
Fur Displaygrose:
26,67 cm (10.5")
Geeignet fur:
Tablet
Fur Endgerate-Marke:
Samsung
Nachhaltigkeit:
Recycled
Farbe:
Grun
Tablet:
Samsung Galaxy Tab A8 10.5"
Weitere Suchbegriffe: Tablet-Hülle, Tablet-Schutzhülle, Tablethülle, Tablettasche, Tasche für Tablet, tablet cover hama, tablet cover, tablet tasche galaxy tab, Tasche, Medien, Aufbewahrung, Cover, Tablet-PC/eBook, Tablet Hardcase, Tablet Sleeve
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,15*
€ 28,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,96*
€ 28,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,93*
€ 27,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,79*
€ 25,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,49*
€ 24,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,25*
€ 20,53
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00216436
ab € 14,24*
Ähnlich
Hama
00216435
ab € 9,03*
Ähnlich
Hama
00216434
ab € 19,23*
Ähnlich
Hama
00222028
ab € 17,16*
Ähnlich
Hama
00222029
ab € 20,02*
Ähnlich
Hama
00217229
ab € 20,27*
Ähnlich
Hama
00216484
ab € 20,12*
Ähnlich
Hama
00216485
ab € 21,30*
Ähnlich
Hama
00217158
ab € 17,46*
Ähnlich
Hama
00217212
ab € 19,51*
Ähnlich
Hama
00217141
ab € 19,87*
Ähnlich
Hama
00217199
ab € 17,30*
Ähnlich
Hama
00217200
ab € 17,38*
Ähnlich
Hama
00217201
ab € 17,33*
Ähnlich
Hama
00217202
ab € 17,38*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.