Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Tablet-Case Fold fur Apple iPad Pro 11 (20/21/22), Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00216459
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00216459
EAN/GTIN:
     4047443462091
Suchbegriffe:
Tablet Cover
Tablet PC Cover
Tablet PC Schutzhülle
Tablet Tasche
Mit diesem Tablet-Case bekommt Ihr Apple iPad Pro 11 (2020/2021/2022) nicht nur einen Rundumschutz, sondern zusatzlich einen schicken Business-Look. Praktisch ist die Hulle mit Standfunktion fur bequemes Arbeiten obendrein. - integrierter Magnet schaltet beim Offnen des Deckels das Gerat ein und beim Schliesen aus - Standfunktion fur die bequeme Positionierung des Gerates in zwei Stufen - Aussparungen fur vollen Zugriff auf Anschlusse und Bedienelemente - zuverlassiger Beschutzer: Das robuste Obermaterial ist strapazierfahig und leicht - fur komfortables Arbeiten und zum Schutz des Apple iPad Pro 11 (2. Gen. 2020/3. Gen. 2021/4. Gen. 2022) vor Schmutz, Staub und Kratzern- ideal zum Surfen, E-Mail schreiben oder Videos betrachten - perfekte Standfunktion durch einfaches Falten des Deckels Lieferumfang: - 1 Tablet-Case Fold
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
224.4 g | 225 g
Hohe:
30 cm
Lange:
19.5 cm
Breite:
1.5 cm
Farbton:
Schwarz
Material:
Polyurethan (PU)
Serie:
Fold
Fur Displaygrose:
27,9 cm (11")
Geeignet fur:
Tablet
Fur Endgerate-Marke:
Apple
Farbe:
Schwarz
Tablet:
Apple iPad Pro 11" (20/21/22)
Weitere Suchbegriffe: Tablet-Hülle, Tablet-Schutzhülle, Tablethülle, Tablettasche, Tasche für Tablet, iPad Zubehör, tablet-hülle ipad pro 11", tablet cover, tablet cover 11 zoll, Tasche, Medien, Schutzhulle, Schutz, Aufbewahrung, Schutztasche, Tablet, Schutzvorrichtung, Cover, Tablet PC, Tablet-PC/eBook, Tablet-Cover, Tablet PC Hardcase, Tablet-Portfolio, Tablet Sleeve, Tablet PC Sleeve, Stand, Transparent, Durchsichtig
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,63*
€ 28,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,55*
€ 28,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,33*
€ 27,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,96*
€ 26,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,05*
€ 25,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,38*
€ 23,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,65*
€ 19,81
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00216436
ab € 14,24*
Ähnlich
Hama
00216435
ab € 9,01*
Ähnlich
Hama
00216434
ab € 19,59*
Ähnlich
Hama
00222028
ab € 17,24*
Ähnlich
Hama
00222029
ab € 19,90*
Ähnlich
Hama
00217229
ab € 20,06*
Ähnlich
Hama
00216484
ab € 20,22*
Ähnlich
Hama
00216485
ab € 21,17*
Ähnlich
Hama
00217158
ab € 17,35*
Ähnlich
Hama
00217212
ab € 19,51*
Ähnlich
Hama
00217141
ab € 19,89*
Ähnlich
Hama
00217199
ab € 17,34*
Ähnlich
Hama
00217200
ab € 17,31*
Ähnlich
Hama
00217201
ab € 17,35*
Ähnlich
Hama
00217202
ab € 17,23*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.