Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Displayschutzfolie Crystal Clear fur Apple iPad Air 10.9 (2020/2022)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00216301
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00216301
EAN/GTIN:
     4047443479617
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien
- farbechte Wiedergabe am Display fur brillante Farben - antistatisches Mikrofasertuch zur Reinigung des empfindlichen Displays und Montagespatel - ruckstandslos entfernbare Folie - Displayschutzfolie zum Schutz des Apple iPad Air 10.9 Displays vor Fingerabdrucken, Staub und Kratzern- einfach anzubringen Lieferumfang: - 1 Displayschutzfolie - 1 Reinigungstuch - 1 Montagespatel - 1 Montageanleitung
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
42.67 g
Hohe:
28 cm
Lange:
21.5 cm
Breite:
0.3 cm
Farbton:
Transparent
Material:
Kunststoff (PET)
Serie:
Crystal Clear Folie
Ausfuhrung:
Geratespezifisch
Schutzklasse:
5
Empfohlene Anwendung:
Tablet
Produktlinie:
Essential Line
Farbe:
Transparent
Tablet:
Apple iPad Air 10.9" (2020/2022/2024)
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,24*
€ 15,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00213016
ab € 16,60*
Ähnlich
Hama
00213017
ab € 16,67*
Ähnlich
Hama
00213040
ab € 13,82*
Ähnlich
Hama
00213008
ab € 13,83*
Ähnlich
Hama
00213010
ab € 14,27*
Ähnlich
Hama
00216350
ab € 14,35*
Ähnlich
Hama
00216355
ab € 14,26*
Ähnlich
Hama
00216345
ab € 14,32*
Ähnlich
Hama
00219930
ab € 14,32*
Ähnlich
Hama
00219925
ab € 14,37*
Ähnlich
Hama
00213031
ab € 14,27*
Ähnlich
Hama
00186261
ab € 14,29*
Ähnlich
Hama
00219921
ab € 14,25*
Ähnlich
Hama
00183418
ab € 14,30*
Ähnlich
Hama
00213029
ab € 14,32*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.