Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Displayschutz Hiflex fur Apple Watch 7/8/9, 41 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00213056
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00213056
EAN/GTIN:
     4047443479273
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien
Mit dem Displayschutz Hiflex engagieren Sie den besten aller Bodyguards fur Ihre Apple Watch. Unzerbrechlich, aber trotzdem flexibel garantiert dieses innovative Material mit den besten Eigenschaften aus Displayschutzglas und Displayschutzfolie den besten Schutz fur Ihre Smartwatch. - perfekte Kombination: Der Displayschutz vereint optische Klarheit mit maximaler Abdeckung bis zum Rand - unzerbrechlich fur langlebigen Schutz: Das flexible Material garantiert einen effektiven Kratz-, Schlag- und Aufprallschutz - antistatisches Mikrofasertuch zur Reinigung des empfindlichen Displays - bei Bedarf wieder ruckstandslos entfernbar - innovativer, unzerbrechlicher Schutz fur das empfindliche Smartwatch-Display: kombiniert die Vorteile von Schutzglas und -folie- der Displayschutz ist vollflachig haftend und garantiert optimalen Halt auf dem Display Lieferumfang: - 1 Displayschutz Hiflex - 1 Mikrofasertuch - 1 Montageanleitung
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
6.12 g
Hohe:
19.5 cm
Lange:
9 cm
Breite:
1.2 cm
Farbton:
Transparent
Serie:
Hiflex
Ausfuhrung:
Geratespezifisch
Fur Endgerate-Marke:
Apple
Schutzklasse:
7
Empfohlene Anwendung:
Smartwatch
Produktlinie:
Essential Line
Hartegrad:
6H
Farbe:
Transparent
Weitere Suchbegriffe: Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, Displayfolie für Armbanduhren, Displayschutzfolie (Armbanduhren), Displayschutzfolie für Armbanduhren, Schutzfolie Armbanduhr, Schutzfolie für Armbanduhren, Smartwatch Panzerglas, Smartwatch Schutzfolie, Smartwatch-Displayschutzfolie, hama displayfolie, displayfolie für armbanduhren, Sport, Handy, Schutzfolie, Handysticker, Displayschutz, Messgerat, Folie, Schutz, Stil, Stilvoll, Pulsuhr, Uhrzeit, Display, GPS, Apple, Sportler, Armband, Pulsmessuhr, Sportuhr, Wasserdicht, Armbanduhr, Fitness, Puls-/Sportuhr, Handy-Displayschutzfolie, GPS-Uhr, GPS-Trainingscomputer, GPS-Empfanger, GPS-Ortung, GPS Ortung, Messinstrument, Handy-Zubehor, Handyzubehor, Bluetooth-Armband, Lauf, Smart Wearable, Spritzschutz, Sportarmband, Laufarmband, Fitnessuhr, Fitnesstracker, Fitness-Tracker, Panzerglas
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00213016
ab € 16,56*
Ähnlich
Hama
00213017
ab € 16,61*
Ähnlich
Hama
00213040
ab € 13,93*
Ähnlich
Hama
00213008
ab € 13,91*
Ähnlich
Hama
00213010
ab € 14,27*
Ähnlich
Hama
00216350
ab € 14,35*
Ähnlich
Hama
00216355
ab € 14,26*
Ähnlich
Hama
00216345
ab € 14,27*
Ähnlich
Hama
00219930
ab € 14,32*
Ähnlich
Hama
00219925
ab € 14,37*
Ähnlich
Hama
00213031
ab € 14,27*
Ähnlich
Hama
00186261
ab € 14,29*
Ähnlich
Hama
00219921
ab € 14,36*
Ähnlich
Hama
00183418
ab € 14,30*
Ähnlich
Hama
00213029
ab € 14,32*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.