Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama 4K HDMI™-Umschalter 2x1, 2x HDMI™-Buchse - 1x HDMI™-Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00205323
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00205323
EAN/GTIN:
     4047443533388
Suchbegriffe:
Adapter
Umschalter
Fernseher
HDMI
- fur perfekte, hochauflosende Ultra-HD-Kino-Qualitat 4096 x 2160 (4K) Bildpunkte - hochwertige Materialien sowie geschirmte Leitungen gewahrleisten eine exzellente, storungsfreie Bildqualitat - LED-Funktionsanzeige gibt Auskunft uber den Geratestatus - FSC-zertifiziert: Papier, Pappe und Kartonage unserer Verpackung stammen aus nachhaltiger Waldbewirtschaftung – so gehen wir mit dem Rohstoff Holz ressourcenschonend um - HDMI™-2.0-Switch zum bequemen Schalten zweier HDMI™-Quellgerate an einen Monitor, z.B. Spielekonsole und Laptop- unterstutzt Auflosungen bis 4k@60Hz - Auswahltaste fur einfaches Umschalten zwischen zwei Quellen - keine externe Stromversorgung notig - Plug-and-Play-Installation: keine Software notig - doppelt geschirmtes HDMI™-Anschlusskabel, 0,60 m - HDCP-kompatibel Lieferumfang: - 1 4K HDMI™-Umschalter 2x1 - 1 Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
64.43 g
Hohe:
23 cm
Lange:
14 cm
Breite:
3.5 cm
Farbton:
Schwarz
Anschluss:
HDMI™-Kupplung/HDMI™-Stecker
Qualitat:
Essential
Art:
HDMI™-Umschalter
Anzahl Eingange:
2
Anzahl Ausgange:
1
Anschluss Ausgang:
HDMI
Gehause Breite:
6 cm
Gehause Tiefe:
8 cm
Gehause Hohe:
1,7 cm
Anschluss Eingang:
HDMI™
Schaltart:
Halbautomatisch
Produktlinie:
Essential Line
Farbe:
Schwarz
Anschluss Details:
4k@60 Hz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 11,40*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.