Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Schnellladegerat, USB-C, Super-Mini-Charger, PD, 20 W, Weis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00201980
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00201980
EAN/GTIN:
     4047443522351
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
High-Speed im Nano-Format: Das Ladegerat mit Qualcomm® Quick Charge™ Technologie ladt Handy, Tablet und weitere USB-C-Gerate mit Turbo-Geschwindigkeit. So viel Leistung steckt in Mini! - perfekt fur Smartphones mit hoher Ladeleistung: Gerate in High-Speed laden, in 30 Minuten auf 60 %, ideal fur Gerate der neueren Generation, da diese haufig keine Ladegerate mehr beim Kauf inklusive haben - ideal auch fur Apple iPhone: iPhone SE, 12, 12 mini, 12 Pro, 12 Pro Max, 13, 13 mini, 13 Pro, 13 Pro Max, 14, 14 Plus, 14 Pro Max, 15, 15 Plus, 15 Pro Max, einsetzbar ab iPhone 11 - maximale Kompatibilitat: Power Delivery lasst sich universal einsetzen, somit fur Smartphones, AirPods, Tablets und Power Packs geeignet - unterstutzt die Qualcomm® Quick Charge™ 2.0/3.0-Technologie, dies garantiert extrem schnelles Aufladen - superkompakte Bauform, volle Power: Platzsparendes System-on-Chip-Design ermoglicht ein ultrakleines und leichtes Ladegerat ohne Kompromisse bei der Leistung - intelligenter Chipsatz fur sicheres Laden: Uberlast-, Uberstrom- und Kurzschluss-Schutz, IC mit Temperaturschutz - optimierter Ladevorgang schont den Akku und verlangert damit die Lebensdauer - angeschlossene Gerate werden automatisch erkannt und optimal geladen - besonders kompakter Ladeadapter mit der Schnellladetechnologie Power Delivery, unterstutzt zusatzlich Qualcomm® Quick Charge™ 2.0/3.0: so laden Sie Ihr Smartphone in Hochstgeschwindigkeit uber die Steckdose- hochwertiges USB-Ladegerat fur langlebige Nutzung - abwartskompatibel mit allen Versionen der Power-Delivery- und Qualcomm® Quick Charge™ 3.0-Technologie - max. Ausgangsleistung: 20 Watt – das Universal-Ladegerat liefert die empfohlene Leistung zum schnellen Aufladen von Apple iPhones, passt auch fur Handys anderer Hersteller - Schnellladestecker fur unterwegs: extra kleines und leichtes USB-C-Ladegerat, passt in jede Tasche und ins Handgepack - kompakte Bauform blockiert keine weiteren Steckdosen - Netzanschluss von 100–240V geeignet fur weltweiten Einsatz in Verbindung mit landerspezifischem Adapter Lieferumfang: - 1 Ladegerat - 1 Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
65.51 g
Hohe:
19.5 cm
Lange:
9 cm
Breite:
3.5 cm
Farbton:
Weis
Anschluss:
Euro-Stecker
Art:
USB-Ladeadapter
Max. Ausgangsleistung:
20 W
Anzahl USB-Anschlusse:
1
Gehause Breite:
2,75 cm
Gehause Tiefe:
2,90 cm
Gehause Hohe:
2,75 cm
Empfohlene Anwendung:
Smartphone
Ladetechnologie:
Power Delivery 3.0, Supports Qualcomm® 3.0
Farbe:
Weis
Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Schnellladegerät, Netzteil für Tablet, Tablet Netzteil, Uniladegerät, Universalladegerät, iPhone Netzteil, universalladegerät, USB, Adapter, Ladegerat, Schnellladegerat, Schnell, Reiselader, MP3, Ladekabel, Energie, Lader, Netzgerat, Weis, Netzteil, Navigation, Ladeadapter, Reiseladegerat, Weiss, Netzspannung, USB-Ladekabel, USB-Ladeadapter, Handy-Ladeset, Handy-Ladegerat/-kabel, USB Type-C, USB-C, Intelligentes Laden, Eurostecker, Watt
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 12,33*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,33*
€ 14,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.