Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Handy Fahrrad-/Motorrad-Tasche, 360 Grad drehbar, wasserabweisend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00201973
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00201973
EAN/GTIN:
     4047443497727
Suchbegriffe:
Fahrrad-Gepäcktasche
Fahrradtasche
Velotasche
Halterungen Mobiltelefon
Entdecken Sie neue Wege und das wahrend Ihr Handy zuverlassig den Weg weist! Mit der Handyhalterung furs Fahrrad oder Motorrad ist ihr Smartphone sicher verstaut und immer fur Sie sichtbar. - optimale Bedienbarkeit: durch eine besondere Folie kann das Touchdisplay in der Tasche bedient werden - fur Hoch- oder Querformat: 360° drehbare Halterung fur optimale Ausrichtung des Smartphones - Sicher befestigt: dank der zusatzlich mitgelieferten stabilen Motorradklemme mit Gewindeschrauben halt die Tasche sicher am Lenkrad des Motorrads (max. 3 cm Lenkraddurchmesser) - ein Klick: Mit nur einem Knopfdruck lasst sich die Tasche von der Halterung abnehmen - Tasche mit Schnellverschluss zur sicheren Befestigung eines Smartphones an der Lenkstange eines Fahrrads, eBikes oder am Lenker eines Motorrads- die Handytasche ist kompatibel mit Smartphones mit einer Breite bis 8 cm und Hohe bis 16 cm - die Smartphone-Tasche kann an Lenkstangen mit einem Durchmesser von maximal 4 cm montiert werden - 2in1 Smartphone-Halter und Handytasche: praktisch fur optimalen Schutz und optimale Bedienbarkeit unterwegs - bei jedem Wetter dabei: das Smartphone ist in der Tasche aus strapazierfahigem, robustem und schmutzabweisendem Material unterwegs auch bestens vor Spritzwasser geschutzt - eine Blende schirmt die Sonne ab und verbessert die Lesbarkeit des Displays, ideal wenn Sie Ihr Handy als Navi benutzen - zusatzliche Facher, z. B. fur Geld, Ladekabel, Powerbank und andere Utensilien fur unterwegs - seitliche Offnung fur Kopfhorer- oder USB-Kabel - das Telefon kann nach Belieben gedreht werden, z. B. zum horizontalen Navigieren am Smartphone - die Tasche wird ohne Kleben oder Bohren befestigt, dadurch passt sie an nahezu jeden Lenker und kann bei Bedarf einfach abgenommen werden - die passende Halterung furs Zweirad liegt bei: Fahrradklemme fur Lenkstange mit bis zu 4 cm Durchmesser, Motorradklemme fur bis zu 3 cm Durchmesser Lieferumfang: - 1 Universal-Smartphone-Fahrradtasche - 1 Fahrradklemme - 1 Motorradklemme - 1 Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
190.39 g
Hohe:
19.5 cm | 17,5 cm
Lange:
14 cm
Breite:
7 cm | 10,5 cm
Material:
Nylon
Ausfuhrung:
Fahrrad-Halter/Motorradlenker
Befestigung:
Klemme
Montage:
Klemme
Geeignet fur:
Smartphone
Durchmesser Rohr:
4 cm
Besonderheit:
Wasserabweisend
Gerate-Breite bis:
8 cm
Produktlinie:
Essential Line
Gerate-Hohe bis:
16 cm
Farbe:
Schwarz
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,25*
€ 38,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,76*
€ 37,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,33*
€ 36,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,13*
€ 34,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,01*
€ 33,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,82*
€ 28,35
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
aha:
06127756
ab € 33,87*
Ähnlich
Hama
00201521
ab € 13,63*
Ähnlich
Hama
00095823
ab € 317,06*
Ähnlich
Hama
00095822
ab € 272,44*
Ähnlich
Hama
00086416
ab € 5,61*
Ähnlich
Hama
00201520
ab € 6,98*
Ähnlich
Hama
00201502
ab € 10,62*
Ähnlich
Hama
00086417
ab € 10,34*
Ähnlich
Hama
00201509
ab € 14,03*
Ähnlich
Hama
00201515
ab € 13,41*
Ähnlich
Hama
00201511
ab € 14,42*
Ähnlich
Hama
00201503
ab € 17,54*
Ähnlich
Hama
00210105
ab € 18,60*
Ähnlich
Hama
00201504
ab € 22,26*
Ähnlich
Hama
00210106
ab € 23,24*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.