Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Schnellladegerat, 1x USB-C, 1x USB-A, PD/Qualcomm®, Mini-Ladegerat, 32W, WS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00201691
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00201691
EAN/GTIN:
     4047443501004
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
- perfekt fur Smartphones mit hoher Ladeleistung: Gerate in High-Speed laden, in 30 Minuten auf 60 %, ideal fur Gerate der neueren Generation, da diese haufig keine Ladegerate mehr beim Kauf inklusive haben - maximale Kompatibilitat: Power Delivery lasst sich universal einsetzen, somit fur Smartphones, AirPods, Tablets und Power Packs geeignet - unterstutzt die Qualcomm® Quick Charge™ 2.0/3.0-Technologie, dies garantiert extrem schnelles Aufladen - intelligenter Chipsatz fur sicheres Laden: Uberlast-, Uberstrom- und Kurzschluss-Schutz, IC mit Temperaturschutz - optimierter Ladevorgang schont den Akku und verlangert damit die Lebensdauer - angeschlossene Gerate werden automatisch erkannt und optimal geladen - Ladeadapter mit der Schnellladetechnologie Power Delivery, unterstutzt zusatzlich Qualcomm® Quick Charge™ 2.0/3.0: so laden Sie Ihr Smartphone in Hochstgeschwindigkeit uber die Steckdose- Power fur zwei: hochwertiges USB-Ladegerat mit zwei Ports, um zwei Gerate gleichzeitig zu laden, z.B. Smartphone und Tablet - abwartskompatibel mit allen Versionen der Power-Delivery- und Qualcomm® Quick Charge™-Technologien - max. Ausgangsleistung: 32 (1x20 Watt PD via USB-C, 1x12 Watt via USB-A) - fur unterwegs: kleines und leichtes Netzteil, passt in jede Tasche und ins Handgepack - kompakte Bauform blockiert keine weiteren Steckdosen - Netzanschluss von 100–240V geeignet fur weltweiten Einsatz in Verbindung mit landerspezifischem Adapter Lieferumfang: - 1 Ladegerat - 1 Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
103.36 g
Hohe:
19.5 cm
Lange:
9 cm
Breite:
3.5 cm
Eingangsspannungsbereich von/bis:
100-240 V
Farbton:
Weis
Anschluss:
USB-C-Kupplung/Buchse, USB-Typ-A-Kupplung
Art:
USB-Ladeadapter
Max. Ausgangsleistung:
32 W
Anzahl USB-Anschlusse:
2
Gehause Breite:
3,4 cm
Gehause Tiefe:
5.5 cm
Gehause Hohe:
2,9 cm
Empfohlene Anwendung:
Handy/Smartphone
Stromanschluss-Steckertyp:
Eurostecker, Typ C (CEE 7/16)
Ladetechnologie:
Power Delivery, Power Delivery 3.0, Quick Charge™ 2.0, Quick Charge™ 3.0
Ausgangsspannung/Ausgangsstrom:
12V/ 1,67A, 5V/ 2,4A, 5V/ 3A, 9V/ 2,22A
Farbe:
Weis
Abvermarktung Rumanien:
Abvermarktung Rumanien
Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Schnellladegerät, Solarladegerät, ladegerät usb c 1-fach, schnellladegerät, hama schnellladegerät, USB, Adapter, Ladegerat, Schnellladegerat, Schnell, Reiselader, MP3, Energie, Lader, Netzgerat, Netzteil, Navigation, USB-Ladegerat, Reiseladegerat, Handy-Ladegerat/-kabel, Handy/Smartphone, Smartphone Zubehor, Smartphone Equipment, USB Type-C, USB-C, USB A, Watt
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,63*
€ 42,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,19*
€ 41,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,41*
€ 39,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,89*
€ 37,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,49*
€ 36,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,74*
€ 30,63
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00086400
ab € 6,93*
Ähnlich
Hama
00201698
ab € 35,65*
Ähnlich
Hama
00201699
ab € 35,47*
Ähnlich
Hama
00187279
ab € 18,44*
Ähnlich
Hama
00201610
ab € 23,41*
Ähnlich
Hama
00201607
ab € 16,92*
Ähnlich
Hama
00201608
ab € 8,92*
Ähnlich
Hama
00201634
ab € 9,39*
Ähnlich
Hama
00201609
ab € 12,19*
Ähnlich
Hama
00201611
ab € 25,77*
Ähnlich
Hama
00201612
ab € 18,28*
Ähnlich
Hama
00201614
ab € 18,21*
Ähnlich
Hama
00201615
ab € 18,98*
Ähnlich
Hama
00201633
ab € 10,13*
Ähnlich
Hama
00201639
ab € 19,23*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.