Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Schnellladegerat, USB-C, PD/Qualcomm®, Mini-Ladegerat, 20 W, Weis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00201650
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00201650
EAN/GTIN:
     4047443489425
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Der Akku von Smartphone oder Tablet ist leer, aber keine Zeit zum Laden? Mit dem Mini-Ladegerat laden Sie nicht nur in Hochstgeschwindigkeit, sondern auch effizient und optimiert – das schont den Akku und das Gerat ist schnell wieder einsatzbereit. - perfekt fur Smartphones mit hoher Ladeleistung: Gerate in High-Speed laden, in 30 Minuten auf 60 %, ideal fur Gerate der neueren Generation, da diese haufig keine Ladegerate mehr beim Kauf inklusive haben - ideal auch fur Apple iPhone: iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max, SE, 12, 12 mini, 12 Pro, 12 Pro Max, 13, 13 mini, 13 Pro, 13 Pro Max, 14, 14 Plus, 14 Pro Max, einsetzbar ab iPhone 8 - maximale Kompatibilitat: Power Delivery lasst sich universal einsetzen, somit fur Smartphones, AirPods, Tablets und Power Packs geeignet - unterstutzt die Qualcomm® Quick Charge™ 2.0/3.0-Technologie, dies garantiert extrem schnelles Aufladen - intelligenter Chipsatz fur sicheres Laden: Uberlast-, Uberstrom- und Kurzschluss-Schutz, IC mit Temperaturschutz - optimierter Ladevorgang schont den Akku und verlangert damit die Lebensdauer - angeschlossene Gerate werden automatisch erkannt und optimal geladen - Ladeadapter mit der Schnellladetechnologie Power Delivery, unterstutzt zusatzlich Qualcomm® Quick Charge™ 2.0/3.0: so laden Sie Ihr Smartphone in Hochstgeschwindigkeit uber die Steckdose- hochwertiges USB-Ladegerat fur langlebige Nutzung - abwartskompatibel mit allen Versionen der Power-Delivery- und Qualcomm® Quick Charge™ 3.0-Technologie - max. Ausgangsleistung: 20 Watt – das Universal-Ladegerat liefert die empfohlene Leistung zum schnellen Aufladen von Apple iPhones, passt auch fur Handys anderer Hersteller - Schnellladestecker fur unterwegs: kleines und leichtes USB-C-Ladegerat, passt in jede Tasche und ins Handgepack - kompakte Bauform blockiert keine weiteren Steckdosen - Netzanschluss von 100–240V geeignet fur weltweiten Einsatz in Verbindung mit landerspezifischem Adapter Lieferumfang: - 1 Ladegerat - 1 Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
73.04 g
Hohe:
19.5 cm
Lange:
9 cm
Breite:
3.5 cm
Eingangsspannungsbereich von/bis:
100-240 V
Farbton:
Weis
Serie:
Mini Charger 20W USB-C
Anschluss:
USB-C-Kupplung/Buchse
Art:
USB-Ladeadapter
Max. Ausgangsleistung:
20 W
Anzahl USB-Anschlusse:
1
Gehause Breite:
3,4 cm
Gehause Tiefe:
3,1 cm
Gehause Hohe:
2,9 cm
Empfohlene Anwendung:
Handy/Smartphone
Ladetechnologie:
Power Delivery, Quick Charge™ 2.0, Quick Charge™ 3.0
Ladegeschwindigkeit:
Fast Charge
Ausgangsspannung/Ausgangsstrom:
12V/ 1,67A, 5V/ 3A, 9V/ 2,22A
Farbe:
Weis
Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Schnellladegerät, Netzteil für Tablet, Tablet Netzteil, ladegerät usb c 1-fach, schnellladegerät, hama schnellladegerät, USB, Adapter, Ladegerat, Schnellladegerat, Schnell, Reiselader, MP3, Ladekabel, Energie, Lader, Netzgerat, Weis, Netzteil, Navigation, Ladeadapter, Reiseladegerat, Weiss, Netzspannung, USB-Ladekabel, USB-Ladeadapter, Handy-Ladeset, Handy-Ladegerat/-kabel, USB Type-C, USB-C, Intelligentes Laden, Eurostecker, Watt
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00086400
ab € 6,91*
Ähnlich
Hama
00201698
ab € 35,65*
Ähnlich
Hama
00201699
ab € 35,68*
Ähnlich
Hama
00187279
ab € 18,46*
Ähnlich
Hama
00201636
ab € 12,63*
Ähnlich
Hama
00201610
ab € 23,28*
Ähnlich
Hama
00201613
ab € 12,71*
Ähnlich
Hama
00201607
ab € 16,90*
Ähnlich
Hama
00201608
ab € 8,90*
Ähnlich
Hama
00201635
ab € 9,74*
Ähnlich
Hama
00201634
ab € 7,96*
Ähnlich
Hama
00201609
ab € 12,14*
Ähnlich
Hama
00201611
ab € 25,71*
Ähnlich
Hama
00201612
ab € 18,03*
Ähnlich
Hama
00201614
ab € 18,13*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.