Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Auto-Ladegerat, 2x USB-A, 12 W, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00201636
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00201636
EAN/GTIN:
     4047443489654
Suchbegriffe:
KFZ Kleingeräte Adapter
KFZ Netzgerät
KFZ Netzteil
KFZ Zigarettenanzünder Ladegerät
Zwei Smartphones gleichzeitig am Zigarettenzunder laden? Das USB-Ladegerat im hochwertigen Design bietet zwei USB-Buchsen, die Ihre Endgerate garantiert mit maximaler Ladegeschwindigkeit laden. - ideal zum gleichzeitigen und schnellen Laden mehrerer Gerate uber USB - intelligenter Chipsatz fur sicheres Laden: Uberlast-, Uberstrom- und Kurzschluss-Schutz, IC mit Temperaturschutz - optimierter Ladevorgang schont den Akku und verlangert damit die Lebensdauer - angeschlossene Gerate werden automatisch erkannt und optimal geladen - Ladeadapter zur gleichzeitigen Stromversorgung von bis zu zwei Smartphones uber den Zigarettenanzunder im PKW oder LKW- optimal im Auto: kompakter Kfz-Ladeadapter fur die Zigarettenanzunder-Buchse - garantierte maximale Ladegeschwindigkeit mit einer auf das Gerat optimierten Ladung - Ladestrom von maximal 12 W fur schnelles Laden Lieferumfang: - 1 Kfz-Ladegerat - 1 Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
37.79 g
Hohe:
19.5 cm
Lange:
9 cm
Breite:
3.5 cm
Eingangsspannungsbereich von/bis:
12-24 V
Farbton:
Schwarz
Anschluss:
USB-Typ-A-Kupplung/Buchse, Zigarettenanzunder-Stecker
Art:
USB-Kfz-Ladeadapter
Max. Ausgangsleistung:
12 W
Anzahl USB-Anschlusse:
2
Empfohlene Anwendung:
Smartphone
Ladetechnologie:
Keine
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Ladegerät Zigarettenanzünder, Ladegerät für Zigarettenanzünder, Zigarettenanzünder Ladegerät KFZ, Zigarettenanzünder-Ladegerät, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, USB KFZ Ladeadapter, USB KFZ Netzteil, USB KFZ-Ladekabel, ladegerät zigarettenanzünder, USB, Adapter, Ladegerat, Reiselader, MP3, Energie, Lader, Netzgerat, Stromversorgung, Netzteil, Navigation, Reiseladegerat, Zigarettenanzunder-Buchse, Doppelstecker, Bord, Watt
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 17,55*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,55*
€ 20,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,96*
€ 20,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,23*
€ 19,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,48*
€ 18,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,00*
€ 17,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.