Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Auto-Schnellladegerat, 2x USB-C Power Delivery/Qualcomm®, 45 W, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00201632
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00201632
EAN/GTIN:
     4047443489821
Suchbegriffe:
KFZ Kleingeräte Adapter
KFZ Netzgerät
KFZ Netzteil
Kopfhörer
Versorgen Sie Ihre Smartphones und Tablets auch wahrend der Fahrt im Auto mit Energie – in Hochstgeschwindigkeit, aber effizient und optimiert. Das schont den Akku und macht Ihr Mobilgerat schnell wieder einsatzbereit. - perfekt fur Smartphones mit hoher Ladeleistung: Gerate in High-Speed laden, in 30 Minuten auf 60 %, ideal fur Gerate der neueren Generation - maximale Kompatibilitat: Power Delivery lasst sich universal einsetzen, somit fur Smartphones, AirPods, Tablets und Power Packs geeignet - intelligenter Chipsatz fur sicheres Laden: Uberlast-, Uberstrom- und Kurzschluss-Schutz, IC mit Temperaturschutz - optimierter Ladevorgang schont den Akku und verlangert damit die Lebensdauer - angeschlossene Gerate werden automatisch erkannt und optimal geladen - Ladeadapter zur Stromversorgung von Smartphone oder Tablet uber den Zigarettenanzunder im PKW oder LKW- optimal im Auto: kompakter Kfz-Ladeadapter fur die Zigarettenanzunder-Buchse - ideal zum gleichzeitigen und schnellen Laden mehrerer Gerate wahrend der Fahrt - garantierte maximale Ladegeschwindigkeit mit einer auf das Gerat optimierten Ladung - LED-Funktionsanzeige gibt Auskunft uber den Geratestatus - abwartskompatibel mit allen Versionen der Power-Delivery- und Qualcomm® Quick Charge™ 3.0-Technologie - max. Ausgangsleistung: 45 Watt (1x25 W PD, 1x20 W PD) Lieferumfang: - 1 Kfz-Ladegerat - 1 Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
50.65 g
Hohe:
19.5 cm
Lange:
9 cm
Breite:
3.5 cm
Eingangsspannungsbereich von/bis:
12-24 V
Farbton:
Schwarz
Anschluss:
USB-C-Kupplung/Buchse, Zigarettenanzunder-Stecker
Art:
USB-Kfz-Ladeadapter
Anzeige:
LED-Funktion
Max. Ausgangsleistung:
45 W
Anzahl USB-Anschlusse:
2
Empfohlene Anwendung:
Handy/Smartphone
Ladetechnologie:
Power Delivery, Quick Charge™ 2.0, Quick Charge™ 3.0
Ausgangsspannung/Ausgangsstrom:
12V/ 1,67A, 3,3-11V/ 2,25A, 3,3-5,9V/ 3A, 5V/ 3A, 9V/ 2,22A, 9V/ 2,77A
Farbe:
Schwarz
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,01*
€ 36,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,41*
€ 36,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,44*
€ 33,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,46*
€ 32,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,53*
€ 31,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,23*
€ 26,45
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00086400
ab € 6,91*
Ähnlich
Hama
00201698
ab € 35,57*
Ähnlich
Hama
00201699
ab € 35,69*
Ähnlich
Hama
00187279
ab € 18,45*
Ähnlich
Hama
00201636
ab € 12,76*
Ähnlich
Hama
00201610
ab € 23,30*
Ähnlich
Hama
00201607
ab € 16,87*
Ähnlich
Hama
00201608
ab € 8,87*
Ähnlich
Hama
00201635
ab € 9,70*
Ähnlich
Hama
00201634
ab € 7,94*
Ähnlich
Hama
00201609
ab € 12,17*
Ähnlich
Hama
00201611
ab € 25,72*
Ähnlich
Hama
00201612
ab € 18,02*
Ähnlich
Hama
00201614
ab € 18,25*
Ähnlich
Hama
00201615
ab € 18,84*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.