Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Auto-Handyhalterung Easy Snap mit Saugnapf, 360 Grad drehbar, universal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00201510
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00201510
EAN/GTIN:
     4047443488459
Suchbegriffe:
Halterungen Mobiltelefon
Handyhalter
Handyhalterung
Smartphone-Halterung
- passt sich an: einfache und individuelle Anpassung an das Gerat durch bewegliche Klemmhalterung - optimale Ausrichtung: das Gerat kann dank Kugelgelenk um 360° gedreht werden und ist im Neigungswinkel einstellbar, perfekt fur Hoch- oder Querformat - passend fur jedes Smartphone mit und ohne Case oder Schutzhulle - Gerat lasst sich bequem mit einer Hand in die Halterung einlegen und lost ein automatisches Schliesen der Klemmhalterung aus - Halterung zur sicheren Befestigung eines Smartphones an der Windschutzscheibe eines Fahrzeugs- schnelle und einfache Montage mittels Saugnapf an der Frontscheibe des Autos, somit beste Erreichbarkeit und Positionierung nach Wunsch moglich - der Kfz-Handyhalter ist kompatibel mit Smartphones mit einer Breite von 5,5 - 8,5 cm - der Zugang zur Ladebuchse des Smartphones bleibt frei, so dass auch wahrend der Fahrt das Gerat geladen werden kann - das Telefon kann nach Belieben gedreht werden, z. B. zum horizontalen Navigieren am Smartphone - durch Veranderung des Neigungswinkels ist immer eine optimale Sicht auf das Display moglich, auch z.B. bei Sonneneinstrahlung - der Smartphone-Halter wird ohne Kleben oder Bohren befestigt, dadurch passt er in nahezu jedes Auto und kann bei Bedarf einfach abgenommen werden Lieferumfang: - 1 Universal-Smartphone-Halter - 1 Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
114.63 g
Hohe:
19.5 cm
Lange:
14 cm
Breite:
7 cm
Farbton:
Schwarz
Material:
Kunststoff
Ausfuhrung:
Kfz-Halterung
Befestigung:
Klemme
Montage:
Saugnapfbefestigung
Geeignet fur:
Smartphone
Gerate-Breite von:
5.5 cm
Gerate-Breite bis:
8,5 cm
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Smartphonehalter, Smartphonehalterung, Auto-Handyhalterung, Handy-KFZ-Halterung, KFZ-Handyhalterung, handyhalterung auto, halterungen mobiltelefon, Auto, Handy, Universalhalterung, Fahrzeughalter, Smartphone, Automobil, Universal-Halterung, Universal-Fahrzeughalter, Handy-Halterung/-Befestigungssystem, Handy/Smartphone
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 22,63*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,63*
€ 26,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,46*
€ 26,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,59*
€ 25,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,09*
€ 25,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,76*
€ 23,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,75*
€ 19,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.