Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama In-Ear-Headset fur schnurlose Telefone, 2,5-mm-Klinke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00201156
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00201156
EAN/GTIN:
     4047443470799
Suchbegriffe:
Hama Headsets
Computer-Headset
Headset
Headsets
- Mute-Taste erlaubt die unverzugliche Stummschaltung des Mikrofons - flexibler Mikrofonarm erlaubt eine angenehme und optimale Positionierung - komfortables Ohrbugel-Headset zum Anschluss an ein schnurloses Telefon- Ohrbugel verformbar, dadurch hoher Tragekomfort - kristallklare Audioqualitat - rechts und links tragbar - kompakte Steckerbauform, problemlos an tiefliegenden Buchsen einsetzbar - Clip am Kabel fur einfache und sichere Befestigung an der Kleidung Lieferumfang: - 1 In-Ear-Headset - 1 Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
27.75 g
Hohe:
23 cm
Lange:
14 cm
Breite:
3.5 cm
Kabellange:
1,20 m
Farbton:
Schwarz, Silber
Ausfuhrung:
Mono
Anschluss:
2,5-mm-Klinkenstecker
Verbindung:
Kabel
Bauform:
Ohrbugel
Mikrofonposition:
Flexibles Bugelmikrofon
Empfindlichkeit Kopfhorer:
120 dB +/- 3 dB
Empfindlichkeit Mikrofon:
-32 dB +/- 3 dB
Frequenzbereich Kopfhorer:
20 Hz - 20 kHz
Frequenzbereich Mikrofon:
100 Hz - 20 kHz
Impedanz Kopfhorer:
32 Ω
Impedanz Mikrofon:
2200 Ω
Richtcharakteristik Mikrofon:
Omnidirektional
Geeignet fur:
Kabelloses Telefon
Zusatzfunktionen:
Lautstarkeregler
Empfohlene Anwendung:
Festnetztelefon
Produktlinie:
Essential Line
Farbe:
Schwarz/Silber
Weitere Suchbegriffe: PC Headset, Headset Ohrhaken, Headset für Festnetztelefon, Telefon-Headset, Earphone, In-Ear Headset, InEar-Headset, hama mono headset 2,5mm, earphone, earphone schwarz, Telefon, Kopfhorer, Telekommunikation, Handy, Freisprecheinrichtung, Mobil, Musik, Freisprechanlage, Mobiler, Mobiles, Anruf, Kommunikation, Handy-Headset, Handy-Zubehor, Handyzubehor
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,75*
€ 19,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,31*
€ 19,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,69*
€ 17,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00201157
ab € 11,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.