Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rapoo Kabelloses ultraflaches Multi-Mode-Deskset 9900M, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00187096
Hersteller:
     Rapoo
Herst.-Nr.:
     00187096
EAN/GTIN:
     6940056193476
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur
- dieses elegante, fortschrittliche kabellose Set sieht dank seines stilvollen, schlanken Designs auf jedem Schreibtisch grosartig aus- kabellose Multimodus-Verbindung - blitzschnelles Umschalten zwischen mehreren Geraten - ultraflaches 4,0-mm-Design mit Basis aus Aluminiumlegierung - einstellbarer Laser-Sensor mit 3200 Dpi - Maus mit umweltfreundlichem Akku Lieferumfang: - 1 Multi-Mode-Deskset 9900M - 1 Nano-USB-Empfanger - 2 Batterien AAA Micro - 1 Kurzanleitung
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
891.61 g
Hohe:
17.1 cm
Lange:
54.1 cm
Breite:
5.5 cm
Farbton:
Schwarz
Verbindung:
Bluetooth/Funk
Maus Tastenanzahl:
6
Tastatur-Tastenanzahl:
104
Tastaturlayout:
QWERTZ (deutsch)
Lieferanten Produktgruppe:
Eingabe
Farbe:
Schwarz
Distributionsmodell:
Logistik-DL/Vertrieb
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 71,19*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,19*
€ 84,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,60*
€ 84,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,61*
€ 79,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,36*
€ 75,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,74*
€ 66,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.