Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama LED-Taschenlampe Ultra Pro, 1000 Lumen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00185801
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00185801
EAN/GTIN:
     4047443405050
Suchbegriffe:
LED-Taschenlampe
Taschenlampe
Taschenleuchte
taschenlampe led 1000 lumen
Es werde Licht - und zwar richtig hell mit dieser LED-Taschenlampe. Der Strahlfokus lasst sich so einstellen, dass Sie entfernte und nahe Objekte ideal ausleuchten konnen. Ein sicherer Begleiter im Auto- und Outdooreinsatz! - LED Lights sind stromsparender und damit ausdauernder als herkommliche Taschenlampen - LED-Lights sind heller als herkommliche Lampen - stosfest durch besonders robuste LED-Technologie - einstellbarer Strahlfokus fur perfekte Ausleuchtung von Nah- und Fernbereich - hochwertige und robuste Taschenlampe im Aluminiumgehause, bestens fur Outdooraktivitaten, Werkstatt, Kfz und Freizeit geeignet- LED-Technologie fur gleichmasige Flachenausleuchtung - 4-stufig schaltbar: sehr helles Licht, helles Licht, gedimmtes Licht, Blinklicht Lieferumfang: - 1 LED-Taschenlampe Ultra Pro - 4 Batterien AAA Micro
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
208.55 g | 200 g
Hohe:
23 cm
Lange:
9 cm | 13,2 cm
Breite:
6 cm
Farbton:
Silber
Leistung:
10 W
Batterietyp:
AAA Micro
Durchmesser:
3,9 cm
Anzahl Batterien:
4
LED-Anzahl:
1
LED-Farbe:
Weis
Anzahl Lampen:
1
Leuchtweite:
200 m
Max. Lumen:
1000
Farbe:
Grau/Silber/Weis
Weitere Suchbegriffe: taschenlampe led, taschenlampe, Lampe, Licht, Beleuchtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,50*
€ 43,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,56*
€ 42,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,41*
€ 38,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,40*
€ 37,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,34*
€ 36,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,44*
€ 30,27
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00136234
ab € 3,93*
Ähnlich
Hama
00123103
ab € 12,37*
Ähnlich
Hama
00136670
ab € 13,70*
Ähnlich
Hama
00139523
ab € 17,08*
Ähnlich
Hama
00136671
ab € 16,43*
Ähnlich
Hama
00136672
ab € 19,95*
Ähnlich
Hama
00136673
ab € 26,66*
Ähnlich
Hama
00136232
ab € 8,96*
Ähnlich
Hama
00136231
ab € 7,83*
Ähnlich
Hama
00136230
ab € 6,57*
Ähnlich
Hama
00185808
ab € 12,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.